- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 湿度変換器のおすすめ人気ランキング
湿度変換器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新114件の「湿度変換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「百葉箱」、「展示用」、「温湿度センサー」などの商品も取り扱っております。
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。
上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。
質量(g)
220
寸法
(W)118×(H)100×(D)42mm
電源
DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)
精度
接続するセンサにより異なる
表示分解能
温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)。湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)
表示範囲
温度:-15℃~65.0℃。湿度:5.0~99.9%rh
耐熱温度(℃)
-10~60℃
測定温度範囲
0~55℃
測定範囲
温度 0~55℃、湿度 10~95%RH
適合本体
RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL)
ケーブル長(m)
1
応答時間
約7分(90%応答)
寿命
約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度
平均±0.3℃
湿度測定精度
±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)
湿度測定範囲
10~95%RH
使用条件
結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。
保護構造
IP20
湿度センサー
高分子抵抗式
消費電流(mA)
4以下
使用湿度範囲
相対湿度95%以下
使用周囲温度(℃)
0~55
周囲湿度(%RH)
保存:相対湿度95以下
JISクラス
JISクラスB(B級)
保存温度範囲(℃)
-20~+60
許容電圧変動
電源電圧の85~110%
湿度測定精度
±3%(25℃、 40~80%)
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。
適合
SK-RHCシリーズ
付属品
取扱説明書1部
センサー
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ
校正
トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。
ケーブル長3m
外形寸法(mm)
Φ14×80(ケーブル含まず)
電源(V)
センサー:DC+5~+16
ケーブル長(m)
3
方式
電気容量式
センサー
出力:DCO~1V
応答時間
15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)
消費電流(mA)
約4
使用可能温度範囲
-25~80℃
計測精度
相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)
使用湿度範囲(%RH)
0~100
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。
温度測定には高精度Pt100センサーを使用。
出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。
高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。
飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。
プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。
出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲
(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH
寸法(mm)
68×177×45
質量(g)
約489
電源
DC10~30V(4~20mA)
温度(℃)
(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80
精度
(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)
寸法(Φmm×Lmm)
26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)
材質(ケース)
プラスチック 保護等級IP54
最大径(Φmm)
(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)
応答時間
(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付
負荷抵抗
(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA
出力信号
(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA
ケーブル長(mm)
(最大) 200
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー。メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。
仕様
【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12.6×5.8×16.1(ピン含まず)
電源電圧(V)
DC2.2~5.5
通信方式
I2C互換バスインターフェース
計測範囲
温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小)
アズワン品番
65-2513-61
消費電流
計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。
検出部は内蔵型のみとなります。
温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
0~50
取付寸法(mm)
86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色
アイボリー
材質(ケース)
ABS樹脂
保存温度(℃)
-10~+60
湿度範囲
0~100%RH(実用範囲20~90%RH)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×110×42
検出素子
高分子湿度センサー
取付け方法
壁面
検出精度
±3%RH(20~90%RH/25℃時)
出力信号
(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA
取付方向
横方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)
供給電源
24VDC±10%
消費電流
約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)
絶縁性能
500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
¥87,980
税込¥96,778
22日以内出荷
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)
77×54.5×122
質量(kg)
0.3
電源
AC85~264V フリー電源
設定方式
ON/OFF独立設定方式
接点容量
AC250V・10A
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定
測定範囲
温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa
仕様
海抜レベル:大気圧から海抜変換
寸法(mm)
106×67×60
質量(g)
約130(電池含む)
精度
温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)
センサー
温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ
分解能
大気圧0.1hPa
センサー寸法(mm)
Φ14×35(温湿度センサー)
分解能(℃)
0.1
応答時間(秒)
10(t90)
電池
9Vブロック電池
ディスプレイ
4桁半
動作温湿度範囲
【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)
スケール
スケール調整
オフセット
デジタルオフセット
インターフェイス
シリアル(USB3100N変換ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演算項目
露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度
分解能(%RH)
0.1
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
最大16000ヶの測定データを記録
1本のセンサが接続可能
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品
単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
電源
単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約114×80×35
記憶容量
(データ)各チャンネル16000
記憶間隔
1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリー
microSD/SDHC 32GBまで
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様
温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)
適合本体
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui
材質
(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線
測定範囲
温度 0~55℃、湿度 10~95%RH
ケーブル長(m)
1.5
測定精度
温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)
交換目安
約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲
10~95%RH(0~50℃)
耐熱温度(℃)
-10~55℃
材質
(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線
ケーブル長(m)
1
応答時間
約7分(90%応答)
寿命
約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度
±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件
結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
形状
リード線直出し形
取付
M3.5用Y形圧着端子
種類
シース形熱電対温度センサ
使用温度範囲(℃)
0~650
寸法(Φ×mm)
1.6×150
リード線(m)
3
熱電対
K(CA)
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。
センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。
センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など
付属品
センサプローブ部固定部品:RS102
配線接続方法
端子台
精度
±4%RH(at.25℃/20~80%RH)
測定方式
静電容量方式
測定範囲(%)
0~100RH
電源電圧(V)
DC11.6~25.2
動作温度(℃)
5~60
使用環境条件
【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)
動作湿度(%RH)
20~80
60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。
また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
温度測定範囲(℃)
-25~70
応答時間
(90%)約7分
湿度測定範囲(%)
0~99RH
温度測定精度
±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外
湿度測定精度
±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH
使用条件
露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
経年変化
1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷