湿式コアドリルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
172件の「湿式コアドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コアドリル 本体」、「湿式ダイヤモンドコアビット」、「コア 削孔機」などの商品も取り扱っております。

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コアドリル径 (標準)14.5~120、(最大)160 ストローク(mm) 323 回転数(min-1[r.p.m]) 950 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 穴あけ能力(mm) (最大)160、(標準120) コアビット取付ねじ M27 付属品 キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm) 質量(kg) 8.3(コードを除く)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


仕様 スポンジ式注水タイプ セット内容 ダイヤモンドコアビット、スポンジ、ガイドリング、粘着シート20枚 穴あけ深さ(mm) 180
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用
付属品 スポンジ 適合機種 6300T 8406 8406C 有効長(mm) 240 外径(mm) 54
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

コアドリル径 (標準)14.5~170、(最大)180 ストローク(mm) 302 回転数(min-1[r.p.m]) 900 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 203 穴あけ能力(mm) (最大)180、(標準170) コアビット取付ねじ M27 付属品 工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146) 質量(kg) 14.1(コードを除く)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123C
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm) 標準:14.5~120、最大160 ストローク(mm) 331 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 タイプ 最大出力(W) 1500 掘進ストローク(mm) 331 コアビット取付ねじ Cロッドねじ 質量(kg) 8.2 電流(A) 14 回転数(min-1[r.p.m]) 950
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル 5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 穴あけ能力(mm) タイル 5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 最大穴あけ深さ(mm) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 5.5 消費電力(W) 520 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 その他 冷却剤ボンベ別売り 付属品 ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13 質量(kg) 2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
適合機種 TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他 取付ネジ径 Aロットネジ
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm) 150 カッター長(mm) 180 適合 電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材 鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。 有効長(mm) 260 全長(mm) 313 仕様 Cロッドねじ 適合機種 SPJ、SPFシリーズ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm) 130(カッター長160mm) 適合材 窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機 電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 仕様 穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般 適合機種 TS-092,132,162 取付ネジ径 M27ネジ スパナがかり 4面
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)