- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 湿温度計のおすすめ人気ランキング
湿温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新317件の「湿温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度計 正確」、「瞬間温度計」、「ポータブル温湿度計」などの商品も取り扱っております。
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)
(最小表示)1
仕様
露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品
センサ保護キャップ付(回転式)
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示
(温度)0.1℃
測定項目
温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
精度
温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×15×33
温度測定範囲(℃)
-10~50
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)
105×145×24
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
湿度測定範囲(%)
20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲
結露しないこと
防塵・防滴
なし
温度測定精度
±1℃
設置方式
卓上式
測定間隔
温湿度/1分に1回
湿度測定精度
±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式
デジタル
時間精度
平均月差±30秒(常温中)
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
置き式、壁掛け式
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質
【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源
不要
本体質量(g)
約660
温度精度
±2℃
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×60×300
設置方法
壁掛け
測定温度範囲(℃)
10~40
湿度精度
±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。
測定範囲
湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃
材質
ABS樹脂
質量(g)
75
電源
単四乾電池×3本
精度
湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×168
分解能(℃)
0.1(温度・露点・湿球)
機能
高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
電池寿命
50時間
アズワン品番
64-0900-96
表示更新時間
0.5s
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
分解能(%RH)
0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品
取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番
353-0914
質量(g)
約95(電池含む)
電源(V)
1.5(単4乾電池×1個)
電源
単4形乾電池 2個
精度
【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×178×25
温度測定範囲(℃)
【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×25×178
保存温湿度範囲
0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期
1回/秒
設置方法
ハンディタイプ
アズワン品番
5-3034-21
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%RH)
0.1
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)
-20~70
湿度測定範囲(%)
5~95RH
質量(g)
約130(電池除く)
電源
単4アルカリ電池2本
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
応答性
40秒
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
1ボタンの簡単モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)
-10~45
湿度測定範囲(%)
5~95RH
タイプ
1ボタンの簡単モデル
質量(g)
約92(電池除く)
電源
単4アルカリ電池2本
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
応答性
40秒
重さ約49ℊのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に
測定範囲
温度-10~45℃。湿度5~95%rh
種別
温湿度計
質量(g)
約52
電源
ボタン電池 CR2032 1個
温度(℃)
-10~45
精度
温度±1℃/湿度±5%rh (at23℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×42×16
湿度測定範囲(%)
5~95
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
ペンタイプ
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲
温度: 0℃~50℃ 。湿度: 10%rh~95%rh 。湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。外部センサ:-19℃~70℃
付属品
外部温度センサ 。ソフトケース(ネックストラップ付) 。単4アルカリ乾電池×2本
材質
本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)
48.4×24.7×178.5
質量(g)
本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32
電源
単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
精度
温度:±0.6℃(0℃~50℃) 。。湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 。。湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 。。露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 。。外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃)
サンプリング周期
約0.5秒
設置方式
ハンディタイプ
センサーコード長(m)
約1.2
温度表示方式
デジタル
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様
空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)
235×165×25
測定範囲
(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)
約416
電源
単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度
温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)
62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×25×165
設置方法
壁掛け・卓上
検知方式
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(8.7MB)
測定周期(秒/回)
約10
分解能(%RH)
1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
測定範囲(%)
20~95
文字高(mm)
22
温度測定範囲(℃)
0~50
精度(%)
±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)
±1(0~50℃)
最小表示(%)
湿度:1
測定間隔
20秒
最小表示(℃)
0.1
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能
湿度データの最高・最低を表示
セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲
湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃
付属品
電池、湿度プローブ、取説
質量(g)
約350
電源
006P(9V)×1
精度
湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)
プローブ
197mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×135×33
センサー
薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)
分解能(℃)
0.1
サンプリング
0.8秒/回
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
0.1
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)
-10~45
湿度測定範囲(%)
5~95RH
タイプ
平均値なども表示できる標準モデル
質量(g)
約92(電池除く)
電源
単4アルカリ電池2本
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
応答性
40秒
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)
-9.9~50
測定精度
温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
電池
単4形アルカリ電池 2本
ブザー音
約80dB
設置方法
壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命
約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品
単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質
ABS、アクリル
寸法(mm)
230×27×164
測定範囲
【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)
約530(電池含む)
電源
単3形電池 3本(DC4.5V)
音量
オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能
【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
温度センサー
サーミスター
湿度センサー
高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)
20.0~95.0
サンプリング
測定:約30秒
使用環境温度(℃)
0~50
温度測定精度
±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命
約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能
電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度
±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)
95以下(結露なきこと)
警報機能
暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷