満水試験治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「満水試験治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「満水継ぎ手」、「満水試験」、「満水テスト」などの商品も取り扱っております。
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質 合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) (最大)0.09 背圧許容度 水頭高さ(最大)/9m 圧力 (プラグ注入圧)0.21~0.28MPa 仕様 SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
材質 (止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状 ティー 材質 スチール 種類 鋼管用継手 使用流体
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa) 0.09
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-6843 セット内容 Φ38,50,75,100,150各1個 質量(kg) 1.7 材質(本体) 合成ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-6860 質量(kg) 0.9 材質(本体) 合成ゴム
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号 QS-200018-A 材質 SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 空気圧力(MPa) 0.25(本体注入空気圧)
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合品番 BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
539 税込593
当日出荷

カンツール圧力計付ホース
エア注入用の圧力計付のホースです。
用途テストボール専用。 適合 圧力計付ホース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質 コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス 寸法(mm) Φ50×135 アズワン品番 8-9797-11
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-7106 質量(kg) 0.71 材質(本体) 合成ゴム
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷


防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 50Φ~60Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
759 税込835
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容 エアホースHT-10-T
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール 適合 100、125、150用 トラスコ品番 255-0669 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 2.4 摘要 100、125、150用
1個
3,098 税込3,408
当日出荷