- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 溝プレートのおすすめ人気ランキング
溝プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新289件の「溝プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝 プレート」、「クランプアーム」、「段差 ゴム」などの商品も取り扱っております。
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容
400mm×4本。100mm×4本。取り外しピン×1個
寸法G(mm)
1.2
寸法A(mm)
1000
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。
仕様
研削仕上
トラスコ品番
837-8757
材質
FC300
厚さ(mm)
70
寸法(mm)
(テーブル寸法)300×650
質量(kg)
85
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
質量(g)
61/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。
外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。
MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。
標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)
(テーブル)W400×D145
アズワン品番
64-5178-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-18
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
135
適合T溝幅(mm)
18
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
クランプ
穴/ユーザー仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。
治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。
多面配置が可能です。
材質
FC250
構造
リブ構造品
仕上
機械仕上
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
材質
FC300
仕上
研削仕上
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-16
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
120
適合T溝幅(mm)
16
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
材質
FC250
寸法H(mm)
M16
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
0.02
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法V
M16
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-22
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
165
適合T溝幅(mm)
22
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷