- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 溝付パイプのおすすめ人気ランキング
溝付パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新297件の「溝付パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミスライドパイプ」、「アルミフレーム用ナット・ホルダーセット」、「アルミフレーム用固定具」などの商品も取り扱っております。
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
インナージョイント(アウタージョイントには使用できません)
質量(g/m)
408
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌々日出荷
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
強度を求める場合に最適な25mm共通部材のアダプタフレーム部材です。
16ミリのアルミフレームに25mmのアダプタが使用できます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)
16
色
アルミシルバー
タイプ
16mmフレーム用
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
セット内容
面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2
材質
プレート:SUS304
質量(g)
81.8
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
適合
□30シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5(205)
質量(kg/m)
1.652
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
面取
なし
引張強度(N/mm2)
225
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
611.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 10.0・Iy 10.0
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状
正方形
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
サイズ(mm)
20×20
T溝幅(mm)
6
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
色
アイボリー
質量(g)
2020
板厚(mm)
t0.7
1本
¥2,230
税込¥2,453
翌々日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
表面処理
アルマイト
T溝幅(mm)
10
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
形状
長方形
サイズ(mm)
40×80
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
2.77
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
1026
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R2付、V溝1面に1本付
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5