溶剤 タンクのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
266件の「溶剤 タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶剤用 コック」、「耐薬品 ポリタンク」、「密閉 容器 溶剤」などの商品も取り扱っております。
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング1位
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
1個
31,980税込35,178
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角型蛇口付タンク アズワンランキング2位
仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
1個
49,896税込54,886
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング3位
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス取手あり
1個
39,980税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

フッ素加工活栓付角型びん TGK(東京硝子器械)ランキング4位
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
39,980税込43,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扁平缶広口コック付 TRUSCOランキング5位
内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)90材質(本体)ポリエチレン(PE)口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
1個
3,317税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様PPコック:25A取付、中栓付口数片口ノズルなしコックありねじ山1”取手あり
1本
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)
1個
7,698税込8,468
当日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合関連資料耐薬データ
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手あり
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプコック付き口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375アズワン品番1-2168-02
1本
5,831税込6,414
当日出荷

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付アズワン品番5-033-02口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039税込5,543
当日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フッ素加工活栓付 角型大型瓶
内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
1個
39,980税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE仕様取手あり
1個
57,980税込63,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
1個ほか
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。仕様表示ラベル付材質硬質ポリエチレン
1袋(3本)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)