- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 溶剤 容器 缶のおすすめ人気ランキング
溶剤 容器 缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新236件の「溶剤 容器 缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶剤 容器」、「オイル 缶 空き缶」、「5l缶」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA508TM-25
材質
ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)
250
入数(個)
8
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質
ブリキ
全長(mm)
44
全幅(mm)
95
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA508TM-24
材質
ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)
200
入数(個)
10
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
材質
SUS304
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)
1
付属品
#50ポリツインキャップ
材質
ブリキ
寸法(mm)
78.8×139.6×175H
口径(Φmm)
50
色(柄)
【内外面】無地
アズワン品番
63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485
税込¥4,934
8日以内出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手無。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。