- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接 アースクリップのおすすめ人気ランキング
溶接 アースクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新164件の「溶接 アースクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 アースクランプ」、「溶接マグネットアースクランプ」、「アースクリップ」などの商品も取り扱っております。
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)
300
使用電線
22~38mm2
最大挟み能力(mm)
28
仕様
アーク溶接用クリップ型アース
質量(g)
330
本体寸法(mm)全長
175
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
25
仕様
電線接続方式(ネジ止)
質量(g)
380
適合電線(mm2)
22~50
挟み能力(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
28
仕様
電線接続方式(ネジ止)
材質
取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)
質量(g)
385
適合電線(mm2)
35~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。
溶接電流(A)
300
挟み能力(mm)
最大25
材質
鋳物製
使用率(%)
70
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
コンパクト設計
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)
300
適合電線(mm2)
35~70
最大挟み能力(mm)
45
材質
真鍮
質量(g)
460
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として
ケーブル長(m)
5
付属品
アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質
導線用天然ゴム・導体
安全・安心・鋳物設計です。
鋳物製で300A用です。
用途電気溶接用鋳物製アースクリップ
仕様
300A用
質量(g)
490
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×185×25
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
35
仕様
電線接続方式(ネジ止)
質量(g)
550
挟み能力(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法
ネジ止
溶接電流(A)
300
長さ(mm)
30
管径(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ワイヤー長(mm)
900
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番
EA315-18
質量(g)
839
許容電流(A)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×86×60
使用磁石
等方性フェライト磁石
1個
¥9,180
税込¥10,098
当日出荷
用途溶接時のアース接続用
溶接電流(A)
100-300
適合電線(mm2)
22-50
挟み能力(mm)
30
電線接続方法
ネジ止
トラスコ品番
256-2073
全長(mm)
205
質量(g)
495
タイプ
グリップ付き
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
適合電線(mm2)
22~38
適合電流(A)
300
ケーブル接続方法
ネジ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
20
電線接続方式
ネジ止
質量(g)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷