溶接 トーチ 半自動のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
247件の「溶接 トーチ 半自動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接機 トーチ部品」、「溶接機 ノズル」、「CO2 ワイヤ」などの商品も取り扱っております。

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様 Nタイプ
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


用途アーキュリー半自動溶接機補修部品 適合 アーキュリー80,120,150,180 トラスコ品番 818-5980 種別 0.6~1.2Φ用 内容 ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用) 部品名称 トーチ先端ノズル 共用
1個
799 税込879
当日出荷

半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。
用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ 全長(m) 3 互換性 (海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス 適合コネクタ 全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%) 30 付属品 トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番 465-1731 幅(mm) 310 質量(kg) 50 高さ(mm) 510 奥行(mm) 436 ワイヤー径(Φmm) 0.6・0.8 出力電圧(V) 14~26 入力電圧(V) 三相200 定格入力(kVA) 6 電流範囲(A) 20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式 空冷
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)




適合 - トラスコ品番 818-5981 種別 0.6~1.2Φ用 部品名称 トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用) サイズ(mm) 35×115×25
1個
899 税込989
当日出荷


ケーブル長(m) 3 付属品 SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用)) 適合機種 MDM-200
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷

ケーブル長(m) 3 付属品 SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)) 適合機種 MDM-200
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷





ER15またユーロコネクター式に使用可能です。 ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。
全長(m) 3
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)