- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- 溶接 衝立のおすすめ人気ランキング
溶接 衝立のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新136件の「溶接 衝立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光パーテーション」、「溶接 火花よけ」、「遮光フェンス 可視光線」などの商品も取り扱っております。
溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様
防炎性能試験番号取得済
型式
単体
質量(kg)
8.3
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×2000
材質(フレーム)
スチール(樹脂コーティング)
シート厚さ(mm)
0.35
溶接作業中の安全を守ります。
優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。
シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。
JIS A 1323 B種合格品
仕様
キャスター付
型式
B種合格品
セット内容
2mパイプ 4本。ジョイント 2ケ。キャスター足 2本。Sカン 20ヶ 1。火花衝立用シート 1枚
厚さ(mm)
0.38
質量(kg)
9.4
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×2000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様
増結(0.35厚シート付)。※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)
7.9
タイプ
接続型
枠内寸法(mm)
W2000×H2000
キャスター径(Φmm)
50
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番
856-4298
材質
フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート
質量(kg)
4.65
2018年トラスコ掲載ページ
7 0394
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
0.35
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)
規格
C種合格品
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質
透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色
グレー
脚の種類
アジャスター付
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
トラスコ品番
447-9271
材質
フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
幅(mm)
900×1800×2枚+1800
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
14.3
高さ(mm)
1800×1枚
使用脚
キャスター式
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
1.0mm
折りたたみ寸法(mm)
(収納幅)65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
材質
スパッタシート(不燃性)、スチールパイプ(樹脂被覆)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
(シートサイズ)850×1400
質量(kg)
5
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
色
ダークグリーン
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
トラスコ品番
389-4568
材質
(フレーム)アルミニウム
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
1800×3枚
タイプ
キャスター式
収納幅(mm)
90(折りたたみ)
フレーム直径(mm)
28mm
シート厚さ(mm)
0.35
広げ幅(mm)
(最大)約1700
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質
フレーム/アルミニウム
幅(mm)
1800
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
1800×2枚
使用脚
キャスター式
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
約0.35
遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン
寸法(幅W×高さH)(mm)
1970×1970
仕様
防炎性能試験番号取得済
材質
軟質ビニールフィルム
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
2.15
ハトメ数
16
ハトメピッチ(mm)
約480
ハトメ内径(mm)
Φ12
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上
防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要
シートのみ
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
約1
仕様
A種合格品
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)
1820
種別
組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)
28
シート厚さ(mm)
約0.7
仕様
C種合格品
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
材質
シート:塩化ビニール
質量(kg)
3.85
2018年トラスコ掲載ページ
7 0382
フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
トラスコ品番
255-6082
材質
フレーム:アルミニウムクランプ:ナイロン6、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)
幅(mm)
369
厚さ(mm)
約1.0
高さ(mm)
749×4面
寸法(幅W×高さH)(mm)
369×749×4枚
厚さ
約1.0
シート厚さ(mm)
1.0
防炎性能試験番号
CO050010
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様
(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027
材質
塩化ビニル(防炎性能試験適合)
長さ(mm)
1985
幅(mm)
985
厚さ(mm)
0.35
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番
856-4297
材質
フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート
質量(kg)
3.9
2018年トラスコ掲載ページ
7 0394
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷