- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接 銅管のおすすめ人気ランキング
溶接 銅管のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新162件の「溶接 銅管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管 溶接継手」、「高温トーチ」、「銅管 ロウ付け」などの商品も取り扱っております。
管径(Φmm)
11
長さ(mm)
35
溶接電流(A)
300
長さ(mm)
30
管径(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。
フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。
仕様
38sq用
材質
銅
1箱(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃)
2600
セット内容
ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)
質量(kg)
4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
種別
電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。
適合電線サイズ
38sq用
仕様
銅管+六角穴付きイモネジ接続式
長さ(mm)
約10
外径(mm)
約33
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)
2
成分
錫95%、アンチモン5%
エスコ品番
EA310B-5
タイプ
高強度
質量(g/巻)
500
融点(℃)
240
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。
適合電線サイズ
22sq用
仕様
銅管+六角穴付きイモネジ接続式
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
材質
銅
形状
ソケット
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)
300
使用棒径(mm)
3.2~6.0
長さ(mm)
235
質量(g)
435
適合電線(mm2)
22~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品
チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本
質量(kg)
2.5
適合チップ
No.3、No.4、No.5、No.6
安全装置
(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付
二次側圧力(MPa)
0.35(MAX)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
97×169×271(ハンドル立ち上げ時)
ガス容量(L)
(O2)約17、(LPG)約20
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
25
仕様
電線接続方式(ネジ止)
質量(g)
380
適合電線(mm2)
22~50
挟み能力(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷