- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接ケーブル・アースクリップのおすすめ人気ランキング
溶接ケーブル・アースクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「溶接ケーブル・アースクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 機 アース 線」、「溶接ケーブルセット」、「アースクリップ 小型」などの商品も取り扱っております。
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として
ケーブル長(m)
5
付属品
アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質
導線用天然ゴム・導体
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。
ケーブル長(m)
10
付属品
アースクリップ(TEC-300)。Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質
導線用天然ゴム・導体
クリップ
三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様
オスジョイント付。三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
ケーブル
アースクリップ、ピンロックジョイントオス付
仕上外径(mm)
11.6
概算質量(kg/km)
160
導体外径(Φmm)
7
導体公称断面積(mm2)
22
被覆厚さ(mm)
2.3
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法
ネジ止
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
28
仕様
電線接続方式(ネジ止)
材質
取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)
質量(g)
385
適合電線(mm2)
35~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
仕上外径(mm)
11.6
概算質量(kg/km)
160
導体外径(Φmm)
7
導体公称断面積(mm2)
22
被覆厚さ(mm)
2.3
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
ケーブル
延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付
導体外径(Φmm)
7
被覆厚さ(mm)
2.3
仕上外径(mm)
11.6
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
概算質量(kg/km)
160
導体公称断面積(mm2)
22
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
ケーブル長(m)
10
材質
導線用天然ゴム・導体
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)
銅線
材質(被膜)
導線用天然ゴム
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
ケーブル
ホルダー、ピンロックジョイントオス付
導体外径(Φmm)
7
被覆厚さ(mm)
2.3
仕上外径(mm)
11.6
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
概算質量(kg/km)
160
導体公称断面積(mm2)
22
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)
連続:181/使用率50%:255
ケーブル
アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付
公称断面積(mm2)
38
仕上外径(mm)
14.3
概算質量(kg/km)
250(250g/1m)
導体外径(Φmm)
9.1
被覆厚さ(mm)
2.6
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
色
黒
素線径(mm)
0.45
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
ケーブル
ホルダー、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付
仕上外径(mm)
11.6
概算質量(kg/km)
160
導体外径(Φmm)
7
導体公称断面積(mm2)
22
被覆厚さ(mm)
2.3
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)
連続:181/使用率50%:255
公称断面積(mm2)
38
仕上外径(mm)
14.3
概算質量(kg/km)
250(250g/1m)
導体外径(Φmm)
9.1
被覆厚さ(mm)
2.6
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様
アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
材質
導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。