- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 溶接スイッチのおすすめ人気ランキング
溶接スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新327件の「溶接スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tig トーチスイッチ」、「tig 溶接 トーチ 部品」、「パナソニック tigトーチ」などの商品も取り扱っております。
極数
3
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格遮断容量(kA)
(AC240V)1.5/(DC60V)1
保護方式
流体電磁式
全長(m)
4
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□。8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1式
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
適合機種
MT-200P
仕様
レバー+メタコン(4730ー001)式
長さ(m)
8
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様
レバー+メタコン(4730ー001)式
長さ(m)
4
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
35
タイプ
フレキシブル形
冷却方式
空冷
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式
空冷
保護構造
IP65
本体形状
分離形
接点材質
銀接点