溶接棒入れのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「溶接棒入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接棒 入れ物」、「溶接棒袋」、「棒入れ」などの商品も取り扱っております。
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様 丸型フック止めタイプ。(蓋半開) 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 0.4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 カラビナにダイレクトにかけられる大型ハトメ付きです。差金ホルダー付きです。
用途溶接棒の収納。 材質 牛本革 質量(g) 210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×330
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性抜群の溶接棒ケースです。牛本革で耐久性抜群です。
用途溶接棒の収納、携帯。 材質 牛本革 適合ベルト幅(mm) 60まで
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 430×110×75
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 340×90×55
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。 牛革製なので溶接環境に最適。 底部分は二重補強されています。
用途溶接棒の収納 材質 牛革 適合ベルト幅(mm) 50 幅(cm) 約8 全長(cm) 約30
1個
799 税込879
当日出荷

溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。 3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。
用途溶接棒の収納。 材質 牛本革、金具部:スチール 質量(g) 210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×330
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

溶接棒の収納に最適なホルダー。クイックリリーススナップ付。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。ハンマーホルダー付き。工具を下げれるスナップ付き。
材質 スプリットレザー 質量(g) 339.7 寸法(幅W×高さH)(mm) 140×318
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質 ポリプロピレン(PP) ナチュラル 2018年トラスコ掲載ページ 10 0839
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

510mm~870mmまで伸縮するスライドタイプの樹脂筒です。 A3サイズからA0サイズまでの図面が収容できます。 持ち運びが便利なキャリングベルト付きです。
収納枚数 トレーシングペーパー/60~120、青焼き/30 材質 キャップ/ABS、筒/PE 内径(Φmm) 70 外径(Φmm) 92 内寸法(mm) (伸縮)500~860 外寸法(mm) (伸縮)510~870
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
トラスコ品番 393-5779 質量(kg) 3 定格入力電圧(V) AC100 50/60共用 設定温度(℃) 50~200。(サーモスタット付き、連続調節可能) 適合溶接棒(mm) 450(最大)。5kgまで
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接棒用ヘッヂホック
溶接棒用ハンドケースです。 溶接棒を入れるのに最適です。
用途電気溶接用 仕様 ベルト装着式 材質 皮製 質量(g) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×267×52
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

長尺物の持ち歩きに便利。 ショルダーベルトとゴムクリップ付き。 40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm) (底)210 質量(g) 670 寸法(幅W×高さH)(mm) 335×1000 (巾着部150)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。
用途溶接 仕様 裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm) トラスコ品番 253-8482 材質 牛革(国産革使用) 厚さ(mm) 1.5(±0.1) 質量(g) 100 幅(cm) 9 丈(cm) 30
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
棒端色:赤色、二次着色:緑色 JIS規格 Z3251 DF2A-300-B
1箱(5kg)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
用途エンドミルの刃先保護に。
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 収納本数(本) 1 仕様 本体、フタセット 材質 ポリプロピレン(PP)
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタ あり 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類 べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。 材質 PP(ポリプロピレン) フタ なし コンテナ種類 ベタ目
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)