- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接棒
- 溶接棒腰袋のおすすめ人気ランキング
溶接棒腰袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「溶接棒腰袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接棒 乾燥」、「差し金ホルダー」、「棒入れ」などの商品も取り扱っております。
耐久性抜群の溶接棒ケースです。牛本革で耐久性抜群です。
用途溶接棒の収納、携帯。
材質
牛本革
適合ベルト幅(mm)
60まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。
用途溶接
仕様
裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm)
トラスコ品番
253-8482
材質
牛革(国産革使用)
厚さ(mm)
1.5(±0.1)
質量(g)
100
幅(cm)
9
丈(cm)
30
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。
牛革製なので溶接環境に最適。
底部分は二重補強されています。
用途溶接棒の収納
材質
牛革
適合ベルト幅(mm)
50
幅(cm)
約8
全長(cm)
約30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。
ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。
作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。
どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。
材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様
丸型フック止めタイプ。(蓋半開)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.4
溶接棒の収納が可能な革製のケースです。
ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。
断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。
3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。
用途溶接棒の収納。
材質
牛本革、金具部:スチール
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×330
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×60×45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×90×55
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。
全長(mm)
355
エスコ品番
EA354-50
材質
牛革
寸法(mm)
【袋部】35×65×300(H)
質量(g)
200
ベルト通し幅(mm)
40
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
働く体が欲する、ONEUPASSISTシリーズです。縦、横、ベルト通し、カラビナ付きで携帯しやすいです。
用途ハンディライトの収納、携帯。
仕様
60mm幅ベルトまで対応
材質
ポリエステル
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×110×75
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色
クリア
タイプ
中皿なし
溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。
50~200℃連続調節可能。
溶接欠陥の発生を防止。
スパッタ量の減少。
溶接作業性を維持。
安定したアークを実現。
トラスコ品番
393-5779
質量(kg)
3
定格入力電圧(V)
AC100 50/60共用
設定温度(℃)
50~200。(サーモスタット付き、連続調節可能)
適合溶接棒(mm)
450(最大)。5kgまで
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。
簡単に溶接棒をクリップできます。
材質
銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)
電線接続方式
ネジ止
取扱説明書
(4.5MB)
耐久性抜群の床皮と合成皮革を使用しています。邪魔にならない四角型です。
用途釘、ビス等の収納、携帯。
材質
主材料:合成皮革、カラビナ:アルミ
仕様
四角型
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業
全長(mm)
295
質量(g)
234
種類
溶接用ハンマー
刃幅(mm)
21
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
頭部長(mm)
15.3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色
ブラック/レッド
材質
ポリエステル(600デニール)
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×110×250