溶接機 アースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
317件の「溶接機 アース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接機 アースホルダー」、「溶接機 アース マグネット」、「アースクリップ EB300」などの商品も取り扱っております。
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。 ケーブル長(m) 10 付属品 アースクリップ(TEC-300)。Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質 導線用天然ゴム・導体
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A) 300 最大挟み能力(mm) 25 仕様 電線接続方式(ネジ止) 質量(g) 380 適合電線(mm2) 22~50 挟み能力(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

3点セットです。
エスコ品番 EA315AH-115 セット内容 ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント 長さ(m) 15
1セット
45,400 税込49,940
翌日出荷

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A) 300 使用電線 22~38mm2 最大挟み能力(mm) 28 仕様 アーク溶接用クリップ型アース 質量(g) 330 本体寸法(mm)全長 175
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 材質(導体) 銅線 材質(被膜) 導線用天然ゴム
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A) 300 最大挟み能力(mm) 28 仕様 電線接続方式(ネジ止) 材質 取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g) 385 適合電線(mm2) 35~70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A) 300 適合電線(mm2) 35~70 最大挟み能力(mm) 45 材質 真鍮 質量(g) 460
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A) 300 最大挟み能力(mm) 35 仕様 電線接続方式(ネジ止) 質量(g) 550 挟み能力(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。 寸法(mm) 64×60×35 材質(本体) スチール 吸着力(N) 294 材質(磁石) ネオジウム 磁力 スイッチ:有 アンペア 適合:200
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番 EA315-17 質量(g) 794 許容電流(A) 250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×86×60 使用磁石 等方性フェライト磁石
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷


堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別 天然ゴムシースケーブル 素線径(mm) 0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)アースクリップ箱入
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。 溶接電流(A) 300 挟み能力(mm) 最大25 材質 鋳物製 使用率(%) 70
1個
3,498 税込3,848
当日出荷