- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- 溶接機 台のおすすめ人気ランキング
溶接機 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,119件の「溶接機 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接台車」、「溶接機カート」、「溶接 テーブル」などの商品も取り扱っております。
7m3 のガスボンベが積載可能です。
上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車
適合機種
SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等
寸法(mm)
天板上棚:310×610、下棚:290×510
最大積載量(kg)
150
下段棚板耐荷重(kg)
70
上段棚板耐荷重(kg)
70
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
材質
スチール
キャスター
50Φナイロン車(オール自在)
均等耐荷重(kg)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
材質(キャスター)
ゴム
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.84MB)
溶接機とボンベ搭載で移動可能です。車幅も狭く、スリムな設計で全てのメーカーに適合します。重いボンベの入替も低床構造で楽にできます。工場内の整頓及びボンベへの転落防止にも安全です。棚台をフレームの上に乗せ、冷却装置搭載可能です。溶接機上の棚台は、差し込み式で着脱簡単です。(標準付属)
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様
クランプ2個付き
高さ(mm)
680
本体質量(kg)
22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質
鉄
最大積載量(kg)
60
本体質量(kg)
17
寸法(幅W×長さL)(mm)
(上棚)280×450(下棚)280×430
機種
【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ
引出し有効内寸法(mm)
175W×375L×50H 3個
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
清掃用具、清掃用洗剤などを載せて運搬が出来ます。
用途清掃用具、清掃用洗剤などの運搬に
色(本体)
グレー
色(袋)
オレンジ
取扱説明書
(5.9MB)
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番
285-0052
種別
組立式
材質
(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様
完成品、定盤は別売
トラスコ品番
467-0604
材質
スチール
積載可能寸法(mm)
定盤寸法/1200×900
1台
¥189,800
税込¥208,780
25日以内出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様
トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)
15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×470×870(ハンドル部含)
ストッパー
あり(×2)
トレー深さ内寸(mm)
56
天板厚さ(mm)
0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)
1.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)
スチール
棚板高さ(mm)
(こぼれ止め)40
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)
30
付属品
トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番
465-1731
幅(mm)
310
質量(kg)
50
高さ(mm)
510
奥行(mm)
436
ワイヤー径(Φmm)
0.6・0.8
出力電圧(V)
14~26
入力電圧(V)
三相200
定格入力(kVA)
6
電流範囲(A)
20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。
。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。
100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容
取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ
ケーブル長(m)
電源:7、アースクリップ付き:3
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
単相100/200(自動切替)
定格出力電流(A)
半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)
適合溶接棒(mm)
Φ1.6~4.0
定格入力電流(A)
半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)
定格使用率(%)
40(100V)/25(200V)
溶接板厚(mm)
【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0
出力調整
半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)
定格入力容量(kVA)
半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
用途医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3387
材質
緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン
質量(kg)
12.0
材質(本体)
スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
605×460×902
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿
組立式
メッシュ寸法(mm)
113×113
収納本数(本)
12
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
最大積載量(kg/台)
100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番
9-143-01
クランプ取付幅(mm)
30~50
適合ボンベ
直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷