- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接機 接続ジョイントのおすすめ人気ランキング
溶接機 接続ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新106件の「溶接機 接続ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続端子 溶接機」、「キャプタイヤ コネクタ」、「キャブタイヤケーブル コネクタ」などの商品も取り扱っております。
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続
ケーブル+溶接機
使用率(%)
70
最大電流(A)
300まで
適合電線サイズ
14~38sq
ジョイントコードを使わずに、サンリツジョイントを接続できる!
溶接機の出力口にネジ止めするだけでサンリツ(ひっかけ式)のジョイントが接続できる
ジョイントコードがぶら下がる煩わしさが無い
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容
オス×2メス×2
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(Φmm)
8
長さ(m)
0.2
適合
インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。
TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
85
トラスコ品番
256-2138
質量(g)
125
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
R22-8
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。
使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。
ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様
電線接続方式(ボルト接続付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法
ネジ止
適合電線(mm2)
22-50
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
220
トラスコ品番
256-2111
質量(g)
335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接続方式
(ジョイント間)ピン
仕様
接続部丸型
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
ケーブル接続方法
ネジ止式
適合電流(A)
300
色
(ゴムカバー)黒
接続方式
(ジョイント間)ピン
100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
用途プラグ・ソケット22sq。
最大電流(A)
200
適合電線サイズ
8~22sq
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
使用率(%)
60
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。
絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)
500
付属品
M8ナット
エスコ品番
EA315-20
使用率(%)
60
適合ジョイント
EA315-4
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
用途300A以下の溶接機
トラスコ品番
814-7561
溶接電流(A)
100~300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クリップ
三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様
オスジョイント付。三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。
クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。
仕様
ネジ式
1箱(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷