- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接機用アダプターのおすすめ人気ランキング
溶接機用アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「溶接機用アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用アダプター」、「溶接 機 アース 線」、「ケーブルジョイント」などの商品も取り扱っております。
径(Φmm)
8
長さ(m)
0.2
適合
インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ケーブル長(m)
1
適合
【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HL
エスコ品番
EA315AN-3
許容電流(A)
150~220
適合ケーブルサイズ(mm2)
WCT38
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
使用率(%)
70
最大電流(A)
300まで
適合電線サイズ
14~38sq
溶接ケーブル接続アダプターです。
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。
仕様
差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。
クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。
仕様
ネジ式
1箱(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
接続方式
(ジョイント間)ピン
仕様
接続部丸型
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容
オス×2メス×2
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)
0.3
種類
天然ゴムシースケーブル
端子
端子R22-10
標準条長(m)
200
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続
ケーブル+溶接機
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様
アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
材質
導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法
ネジ止
適合電線(mm2)
22-50
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
220
トラスコ品番
256-2111
質量(g)
335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
R22-8
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
クリップ
三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様
オスジョイント付。三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
導体断面積(mm2)
22
適合
インバータ直流溶接機用
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。
ケーブル長(m)
10
付属品
アースクリップ(TEC-300)。Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質
導線用天然ゴム・導体
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
導体断面積(mm2)
22
適合
インバータ直流溶接機用
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
色
黒
素線径(mm)
0.45