- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接用かぶり面のおすすめ人気ランキング
溶接用かぶり面のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新127件の「溶接用かぶり面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接面」、「かぶり面」、「溶接お面」などの商品も取り扱っております。
マスク着用対応タイプ。
遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
425
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×22×14
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類
溶接面(かぶり式)
材質
本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)
約530(内外プレート含む)
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)
約300×250
遮光度
♯10付属(外側)
適合プレート
外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)
約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ
遮光スピード。1/25000!
遮光度
#9~#13
非遮光度
#3.5
遮光速度(秒)
1/25000
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。
種類
溶接面(かぶり式)
トラスコ品番
300-0915
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
350
寸法(縦×横)(mm)
400×300
適合プレート
(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質
ポリプロピレン製
質量(g)
約318
金具
【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用
耐熱温度(℃)
100
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
約450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約34×20×16
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マスク着用対応タイプのヘルメットへ取り付けるタイプの遮光面です。遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴ当てを無くし、ステンレス止めにしました。
用途溶接用のかぶり面
サイズ(mm)
約340×200×170
質量(g)
430
材質
本体/耐水性パスコ、ステンレス
種類
溶接面(かぶり式)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
種類
かぶり面タイプ(革製)
質量(g)
293
タイプ
開閉窓
プレート
カバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類
溶接用かぶり面
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!。頭直接装着タイプ。接顔部ソフトタッチ。
種類
ヘッドバンドタイプ
材質
プラスチック
質量(g)
380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×230×200
適合プレート
105×50mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
プレート
カバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
遮光速度(秒)
1/25000
軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)
プレート
カバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
520
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~13
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類
溶接面(かぶり式)
トラスコ品番
836-5847
材質
耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)
(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)
450
タイプ
ヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。
手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
440
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×22×14
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)
240×305×207
電源
単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)
528
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷