- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 溶接用マスクフィルターのおすすめ人気ランキング
溶接用マスクフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新130件の「溶接用マスクフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミクロンフィルター」、「溶接用防塵マスク」、「アーク溶接 マスク」などの商品も取り扱っております。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。
適合機種
溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
1袋(2枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
種別
オプション
マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別
オプション
色
白
適合マスク
1005R、1005RR
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合マスク
BL-1005シリーズ
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号
第TM540号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.1
基準質量(g)
145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
50±25
質量(g)
145
吸気抵抗上昇値(Pa)
83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
32±20
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL2
機能
フィットチェッカー内蔵
指定防護係数
10
P-581専用の交換フィルターです。
溶接ヒューム、粉塵の多い作業に使用します。
用途溶接作業用取替式防塵マスクP-581用交換フィルター。
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(50枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。
作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。
種別
取替式防じん
区分
RL2
型式
サカヰ式1005R-08型
フィルター
マイティミクロンフィルター1005用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号
第TM541号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.3
質量(g)
147
基準質量(g)
147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付
適合
(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別
取替式防じん
区分
RL2
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)
マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270。電池/約25
タイプ
しめひもSB
規格
JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)
3.7
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TP1号
フィルター
マイティミクロンフィルター BL-1005用
機能
伝声器
機構
送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池
専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)
1100
公称稼動時間(時間)
(平均)7
充電時間(時間)
約3
耐用時間(時間)
約2000
充電可能回数
約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
BR-7005用 マイティミクロンフィルター
補修効率は高く、通気抵抗は低い特性のマイティミクロンフィルタが「BSFS」の送風効果をさらに高めます。
電気消費の低減効果により、バッテリーの小型化を実現。独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ静電気力によって粒子を補修します。
用途交換用 マイティミクロンフィルター
適合マスク
BL-7005シリーズ
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。
国家検定合格番号
第TP122号
性能
(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形
係数
指定防護係数:33
種類
(面体)半面型
防水性
IP54
公称稼動時間(時間)
約6.7
フィルター
マイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)
適合
(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用
仕様
伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。
種別
オプション
適合
防じんマスク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
溶接ヒュームと粉塵の多い作業時に使用します。
用途溶接作業用取替式防塵マスク。
規格
国家検定合格第TM324号
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号
第TM560号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
小判型(黒)
頭ひも
タイプRB
付属品
フィルター
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)
エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
94.8
基準質量(g)
76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
50±20
質量(g)
77
吸気抵抗上昇値(Pa)
90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
40±23
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付。軽量コンパクトなベーシックモデル
種別
取替式防じん
区分
RL1
機能
フィットチェッカー内蔵
アズワン品番
6-8383-11
指定防護係数
4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
質量(g)
11
種類
使い捨て式
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
9
仕様
国家検定 DS2 合格品(第TM421号)
形状
カップ型
サイズ
レギュラー
区分
DS2
タイプ
使い捨て
寸法(縦×横)(mm)
125×135
国家検定合格番号
TM421
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
34
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
34
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号
第TM545号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型
頭ひも
タイプRB
付属品
フィルター
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.0
基準質量(g)
平均149
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
51
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
質量(g)
160以下
吸気抵抗上昇値(Pa)
(平均)75
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
レベル4対応可能
種別
取替式防じん
区分
RL2
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質
フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形
折畳可
種類
使い捨て式
ひもタイプ
お面式
形状
立体型
タイプ
使い捨て
頭ひも
オーバーヘッド
国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS2
質量(g)
約9.5
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
TM714
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
50以下
取扱説明書
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷