- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接用保護面 ヘルメットのおすすめ人気ランキング
溶接用保護面 ヘルメットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新190件の「溶接用保護面 ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェイスシールド 溶接」、「溶接面 ヘルメット取付」、「溶接用保護面」などの商品も取り扱っております。
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色
グリーン(ダブル型)
質量(g)
290
材質(フレーム)
アルミニウム
遮光度
レンズ上:#8。レンズ下:#2
材質(レンズ)
ポリカレンズ
紫外線透過率(%)
313nm:0.001。365nm:0.001
適合
(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番
231-6021
種類
ヘルメット
取付金具
BM-TK
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)
色
本体:G2/前面:No10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
295×215×2(前面190×100×2)
レンズ
アクリルレンズ
標準質量(g)
325
仕様
JIS規格外
遮光度
♯2/10相当
種類
ヘルメット
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類
溶接面(かぶり式)
付属品
JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
適合
(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質
プラスチック
質量(g)
310
タイプ
ヘルメットタイプ
プレート
(推奨)108mm×51mm(ANSI)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
311×241×208
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マスク着用対応タイプ。
遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
425
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×22×14
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
470
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)
-5~55
電源
ソーラー(充電式)
遮光度
#10(固定)
応答速度
1/3600秒
視界範囲(mm)
93×35
戻り速度(秒)
0.2
遮光性能
(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)
ー10~55
電源
リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)
視野:96×40
感度
低~高(6段階調整)
センサー
2
機能
Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度
遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)
戻り速度(秒)
速(0.1)~遅(1.0)6段階調整
遮光速度(秒)
1/20000
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。
手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
440
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×22×14
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)
330
レンズ
アクリルレンズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
295×215×2(前面190×100×2)
遮光度
♯2/10相当
種類
ヘルメットタイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類
ヘルメットタイプ
適合
(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質
ポリプロピレン
質量(g)
315
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×240×230
耐熱温度(℃)
100
適合プレート
105×50mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。
種類
溶接面(かぶり式)
仕様
遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
材質
ポリプロピレン
タイプ
ヘルメットタイプ
規格
ANSI 規格適合
トラスコ品番
415-3171
質量(g)
350
面体寸法(幅×長さ)(mm)
400×300
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
約450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約34×20×16
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
色
G2/#10
標準質量(g)
310
レンズ
アクリルレンズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
250×215×2(前面190×100×2)
種類
ヘッドバンドタイプ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)
-5~55
電源
ソーラー(充電式)
遮光度
#10(固定)
応答速度
1/3600秒
視界範囲(mm)
93×35
戻り速度(秒)
0.2
遮光性能
(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
種別
防災面
色
グリーン
質量(g)
230
材質(フレーム)
アルミニウム
遮光度
#2 相当
材質(レンズ)
ポリカレンズ
適合
(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
取付金具
BM-TK
トラスコ品番
231-6013
種類
ヘルメット
紫外線透過率(%)
313nm:0.001。365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類
溶接面(かぶり式)
材質
本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)
約530(内外プレート含む)
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)
約300×250
遮光度
♯10付属(外側)
適合プレート
外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)
約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。
種類
溶接面(かぶり式)
トラスコ品番
300-0915
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
350
寸法(縦×横)(mm)
400×300
適合プレート
(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!。頭直接装着タイプ。接顔部ソフトタッチ。
種類
ヘッドバンドタイプ
材質
プラスチック
質量(g)
380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×230×200
適合プレート
105×50mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷