溶接用自動遮光面のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
385件の「溶接用自動遮光面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動遮光溶接面」、「溶接 ヘルメット」、「自動遮光面」などの商品も取り扱っております。
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 836-5847 材質 耐衝撃性ナイロン 寸法(mm) (窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g) 450 タイプ ヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨 種類 自動溶接遮光面 付属品 外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個 寸法(mm) 240×305×207 電源 単4電池×ソーラー電池 本体質量(g) 528 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 遮光速度(秒) 1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。 種類 自動遮光面 仕様 電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 付属品 取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 電源 ソーラー+単4電池×1個 使用範囲 TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度 7~13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm) 96×40 反応速度(秒) 1/25000 感度調整 ダイアル式無段階調節
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。 種類 自動溶接遮光面 付属品 外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式 タイプ 遮光スピード。1/25000! 遮光度 #9~#13 非遮光度 #3.5 遮光速度(秒) 1/25000
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/25000! 質量(g) 470 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―10℃~55℃ 遮光度 アーク点火前3.5 アーク点火後6~14 視界範囲(mm) 110×90 切替時間(秒) 0.1~1.0 遮光性能 1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

1パック(5枚)
849 税込934
当日出荷

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類 自動溶接遮光面 仕様 UV/IR保護:#12(永続) 質量(g) 465 タイプ 遮光スピード。1/10000! 使用温度範囲(℃) -5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V) リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間) 約1500 遮光度 #8~#12(可変) 戻り速度(秒) 0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ 44mm×93mm 遮光速度(秒) 1/10000(23℃時) 透視時遮光度 #3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/25000! 質量(g) 520 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―10℃~55℃ 遮光度 アーク点火前3.5 アーク点火後6~13 視界範囲(mm) 110×90 切替時間(秒) 0.1~1.0 遮光性能 1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類 溶接面(手持ち式) 仕様 PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm) カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源 リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度 反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm) 94×24 遮光速度(秒) 1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A) 80 使用率(%) 35 電源コード(m) 2 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8 定格入力電流(A) 24.4 無負荷電圧(V) 19.5 定格入力容量(kVA) 2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。 仕様 グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整 寸法(mm) W240×D305×H207 種類 溶接面(かぶり式) 電源 単4電池×2本+ソーラー電池 センサー 2個 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 感度調整 大槍式/無段階 遮光速度(秒) 1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類 手持ち面 トラスコ品番 484-7644 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等 材質 ポリカーボネート 質量(g) 42 電源 太陽電池 寸法(縦×横)(mm) 51×108
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面 遮光速度(秒) 1/25000
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類 溶接メガネ 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(g) 45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 仕様 遮光スピード。1/4000! 質量(g) 約36.5 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―5℃~55℃ フィルターサイズ(mm) W108×H51×D5 遮光度 アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11) 視界範囲(mm) 92×35 切替時間(秒) 0.25~0.45 遮光性能 1/4000秒
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類 溶接面(手持ち式) 材質 ポリプロピレン製 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 約260 取付方式 裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm) 約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷