溶接集塵機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「溶接集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機 溶接ヒューム」、「trusco 溶接ヒューム」、「ヒュームコレクター」などの商品も取り扱っております。
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に 電源(V) 単相100 吸込口径(Φmm) 101.6 仕様 50/60Hz兼用 材質 スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×684×704 一次側フィルター 金属フィルター 二次側フィルター 難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷

火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター 集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。 移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。 火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。 フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。 ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW) 0.75 最大風量(m3/min) 9 騒音レベル(dB(A)) 80±2以下 質量(kg) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 710×865×987 最大静圧(kPa) 2.5 電源コード(m) 5(4芯プラグ無し) フィルター 2個 ホース径(Φmm) (フレキシブルホース)160 ろ過面積(m2) 20
1台
549,000 税込603,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川電機製作所溶接ヒューム用集塵機
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。 制御方式 タイマー方式 モータータイプ 全閉外扇型 集塵方式 溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 ちり落とし方式 パルスジェット除塵式
1台
659,000 税込724,900
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。 トラスコ品番 116-3428 材質 スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ 質量(kg) 98 出力(kW) 1.5 電源(V) 単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×830×736 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 79 吸込口径(Φmm) 150 静圧(kPa) 2.8 標準消費電力料金(円/h) 20.25 一次側フィルター 金属フィルター 二次側フィルター 難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.0/3.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 23 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター メイン1個+HEPA1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
159,000 税込174,900
23日以内出荷

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
1台
659,000 税込724,900
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L) (バケット)6.5 出力(kW) 0.4 最大風量(m3/min) 6 騒音レベル(dB(A)) 65±2以下 吸込口径(Φmm) 63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×500×623 最大静圧(kPa) 2.65 フィルター 成形プリーツ 機能 異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色 日塗工J11-833 使用環境温度(℃) 0~40 フィルター面積(m2) 1.6(1個使用) 吸引温度(℃) (最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品 予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番 458-7235 材質/仕上 スチール製/焼付塗装 質量(kg) 14 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 3.5 消費電力(W)(50/60Hz) 120 風速(m/s) 処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×300×470 電気代の目安 2.64円/h 最大静圧(Pa) 1000
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)。除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。
用途溶接時発生するヒューム対策に。 質量(kg) 80 出力(kW) 0.4 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (下部引出+吸込整流ボックス)12 方式 手動エアブロー除塵方式 フィルター メイン:2本 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 5.2/6.3 ろ過面積(m2) 2.25 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 最大性能時:70/72 吸込口径(Φmm) 100 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.18/1.67 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 650×598×1109
1台
339,000 税込372,900
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。 出力(kW) 0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 9/10 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 77/78 集塵容量(L) 13 吸込口径(Φmm) 125 質量(kg) 111 周波数(Hz) 50/60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.42/2.06 定格電流(A)(50/60Hz) 2.1/2.5 ろ過面積(m2) 4.5 電源(V) 3相200(50/60Hz)
1台
399,000 税込438,900
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。 インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。 キャスター付きで簡単に移動できます。 コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。 スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。
用途溶接ヒュームの集塵に 出力(kW) 0.75 電源(V) 単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 67 ファン プレートファン 標準消費電力料金(円/h) 20.25
1台
449,000 税込493,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品 予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番 458-7219 材質/仕上 スチール製/焼付塗装 質量(kg) 16 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 3.5 消費電力(W)(50/60Hz) 120 風速(m/s) 処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×400 電気代の目安 2.64円/h 最大静圧(Pa) 1000
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L) 1.2 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 2200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式デジタルモニターを採用し、容易に操作が行えます。
制御方式 微差圧コントロール方式 モータータイプ 全閉外扇型 電源電圧(V) 3相200 集塵方式 溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 ちり落とし方式 パルスジェット除塵式
1台
999,000 税込1,098,900
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品 予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番 458-7201 材質/仕上 スチール製/焼付塗装 質量(kg) 32 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 5.7 消費電力(W)(50/60Hz) 385 風速(m/s) 処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×400×665 電気代の目安 8.47円/h 最大静圧(Pa) 1000
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。 材質/仕上 本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 電源(V) 三相200 電源コード(m) 3(先端圧着端子のみ) ちり落とし方式 パルスジェット式(微差圧感知式) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 0.49~0.69 仕様 特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,090,000 税込1,199,000
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L) (バケット)20 出力(kW) 0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 9.0/11.0 電源(V) 三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A)) 67±2以下 吸込口径(Φmm) 125 寸法(mm) 649×649×1462 質量(kg) 70 電源コード(m) 3(4心プラグなし) フィルター 成形カートリッジ 塗装色 日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2) 4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 2.0/2.8 ちり落とし方式 手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L) 1.9 出力(kW) 0.3 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 67/71 吸込口径(Φmm) 100 質量(kg) 38 出力(W) 300 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 100 最大静圧(kPa) 1.08/1.57 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 300 騒音値(dB) 67/71 電源電圧(V) 3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×376×440 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 67/71 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)4.1 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 1.5/1.7 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.08/1.57 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.9
1台
159,000 税込174,900
当日出荷