溶接面 サトーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「溶接面 サトー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サトー 防災 面」、「防災面」、「溶接面」などの商品も取り扱っております。
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
プレート カバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
種類 かぶり面タイプ(革製) 質量(g) 293 タイプ 開閉窓 プレート カバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類 溶接面(手持ち式) 材質 ポリプロピレン製 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 約260 取付方式 裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm) 約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

直接着用型防災面
用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。 材質 アクリル 厚さ(mm) 2 内 クリアー/外G9 質量(g) 265 寸法(高さH×幅W)(mm) 内角平面:215×300、外平面:105×160 装着方式 ギアバンド式
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類 溶接面(手持ち式) トラスコ品番 228-2771 材質 (面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g) 300 面体寸法(幅×長さ)(mm) 221×315 適合プレート 105×50mm(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 JIS規格外 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 300 タイプ ファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

種類 溶接面(かぶり式) 材質(本体) パスコ(耐水性) 質量(g) 440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 34×22×14
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

直接着用型防災面
用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。 材質 アクリル 厚さ(mm) 2 クリアー 質量(g) 200 寸法(高さH×幅W)(mm) 内角平面:215×300 装着方式 ギアバンド式
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。 グリーン(ダブル型) 質量(g) 290 材質(フレーム) アルミニウム 遮光度 レンズ上:#8。レンズ下:#2 材質(レンズ) ポリカレンズ 紫外線透過率(%) 313nm:0.001。365nm:0.001 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番 231-6021 種類 ヘルメット 取付金具 BM-TK
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質 ポリプロピレン製 質量(g) 約318 金具 【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用 耐熱温度(℃) 100
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
質量(g) 約290 タイプ 安全帽取付 種類 溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH)(mm) 250×200 レンズ形状 角型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が開閉式です。
種類 溶接面(手持ち式)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。 手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類 溶接面(かぶり式) 材質(本体) パスコ(耐水性) 質量(g) 440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 34×22×14
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 836-5847 材質 耐衝撃性ナイロン 寸法(mm) (窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g) 450 タイプ ヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

理研化学310手持面
水や湿気に強いプラスチック製です。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 約272 種類 手持面 耐熱温度(℃) 100
1個
729 税込802
4日以内出荷

日本光器製作所(NIKKO)溶接面 PAシリーズ
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。
用途溶接・溶断作業 材質 ポリアミド
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)