溶接面 ヘルメット取付のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
146件の「溶接面 ヘルメット取付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光シールド」、「ヘルメット 遮光」、「自動遮光」などの商品も取り扱っております。
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類 ヘルメットタイプ 適合 (ヘルメット):MP型、野球帽型 材質 ポリプロピレン 質量(g) 315 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×240×230 耐熱温度(℃) 100 適合プレート 105×50mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。 グリーン(ダブル型) 質量(g) 290 材質(フレーム) アルミニウム 遮光度 レンズ上:#8。レンズ下:#2 材質(レンズ) ポリカレンズ 紫外線透過率(%) 313nm:0.001。365nm:0.001 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番 231-6021 種類 ヘルメット 取付金具 BM-TK
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/25000! 質量(g) 470 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―10℃~55℃ 遮光度 アーク点火前3.5 アーク点火後6~14 視界範囲(mm) 110×90 切替時間(秒) 0.1~1.0 遮光性能 1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。 種類 溶接面(かぶり式) 仕様 遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売) 材質 ポリプロピレン タイプ ヘルメットタイプ 規格 ANSI 規格適合 トラスコ品番 415-3171 質量(g) 350 面体寸法(幅×長さ)(mm) 400×300
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質 ポリプロピレン製 質量(g) 約318 金具 【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用 耐熱温度(℃) 100
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

マスク着用対応タイプのヘルメットへ取り付けるタイプの遮光面です。遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴ当てを無くし、ステンレス止めにしました。
用途溶接用のかぶり面 サイズ(mm) 約340×200×170 質量(g) 430 材質 本体/耐水性パスコ、ステンレス 種類 溶接面(かぶり式)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型) 本体:G2/前面:No10 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 295×215×2(前面190×100×2) レンズ アクリルレンズ 標準質量(g) 325 仕様 JIS規格外 遮光度 ♯2/10相当 種類 ヘルメット
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃) ー10~55 電源 リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm) 視野:96×40 感度 低~高(6段階調整) センサー 2 機能 Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度 遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定) 戻り速度(秒) 速(0.1)~遅(1.0)6段階調整 遮光速度(秒) 1/20000
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
適合 ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HW トラスコ品番 231-6030 質量(g) 91
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。 手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類 溶接面(かぶり式) 材質(本体) パスコ(耐水性) 質量(g) 440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 34×22×14
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


仕様 UVカット 質量(g) 約240 遮光度 #3、#8 材質(レンズ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g) 330 レンズ アクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 295×215×2(前面190×100×2) 遮光度 ♯2/10相当 種類 ヘルメットタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面。 窓が開閉するため、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができる。 やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類 溶接面(かぶり式) 材質(本体) ポリプロピレン樹脂 質量(g) 360 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 34×22×15
1個
3,898 税込4,288
欠品中

1セット(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルメット取付型防災面。
種類 溶接面(かぶり式) 仕様 遮光プレート付 材質 アクリル 厚さ(mm) 2 グリーン 質量(g) 265 寸法(幅W×高さH)(mm) 【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105 装着方式 ギアバンド式
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
質量(g) 約290 タイプ 安全帽取付 種類 溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH)(mm) 250×200 レンズ形状 角型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)