- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接面 ヘルメットのおすすめ人気ランキング
溶接面 ヘルメットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新186件の「溶接面 ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接面 自動遮光」、「ヘルメット 遮光」、「溶接 ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類
ヘルメットタイプ
適合
(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質
ポリプロピレン
質量(g)
315
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×240×230
耐熱温度(℃)
100
適合プレート
105×50mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
470
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色
グリーン(ダブル型)
質量(g)
290
材質(フレーム)
アルミニウム
遮光度
レンズ上:#8。レンズ下:#2
材質(レンズ)
ポリカレンズ
紫外線透過率(%)
313nm:0.001。365nm:0.001
適合
(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番
231-6021
種類
ヘルメット
取付金具
BM-TK
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。
種類
溶接面(かぶり式)
仕様
遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
材質
ポリプロピレン
タイプ
ヘルメットタイプ
規格
ANSI 規格適合
トラスコ品番
415-3171
質量(g)
350
面体寸法(幅×長さ)(mm)
400×300
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
約450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約34×20×16
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マスク着用対応タイプのヘルメットへ取り付けるタイプの遮光面です。遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴ当てを無くし、ステンレス止めにしました。
用途溶接用のかぶり面
サイズ(mm)
約340×200×170
質量(g)
430
材質
本体/耐水性パスコ、ステンレス
種類
溶接面(かぶり式)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。
種類
ヘルメット
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)
色
本体:G2/前面:No10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
295×215×2(前面190×100×2)
レンズ
アクリルレンズ
標準質量(g)
325
仕様
JIS規格外
遮光度
♯2/10相当
種類
ヘルメット
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。
手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
440
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×22×14
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)
240×305×207
電源
単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)
528
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ
遮光スピード。1/25000!
遮光度
#9~#13
非遮光度
#3.5
遮光速度(秒)
1/25000
保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面。
窓が開閉するため、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができる。
やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×22×15
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質
ポリプロピレン製
質量(g)
約318
金具
【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用
耐熱温度(℃)
100
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
通常の手持面の約2倍の視界を有します。
頭から被れるので溶接時に両手が使えます。
幅広ワイドビューです。
用途溶接用ヘルメット面
寸法(mm)
縦380×幅200×奥240
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
両手が使えて作業性抜群です。
用途溶接用ヘルメット面
種類
ヘルメット
仕様
レンズなし
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)
330
レンズ
アクリルレンズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
295×215×2(前面190×100×2)
遮光度
♯2/10相当
種類
ヘルメットタイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類
自動溶接遮光面
仕様
UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)
465
タイプ
遮光スピード。1/10000!
使用温度範囲(℃)
-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)
リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)
約1500
遮光度
#8~#12(可変)
戻り速度(秒)
0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ
44mm×93mm
遮光速度(秒)
1/10000(23℃時)
透視時遮光度
#3
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
種類
溶接面
質量(g)
320
タイプ
開閉窓
プレート
カバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷