- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 溶解器のおすすめ人気ランキング
溶解器のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新145件の「溶解器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気炉 ルツボ」、「リフロー炉」、「金属溶融炉」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番EA305S危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
¥294,300税込¥323,730
翌日出荷
山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350電源(AC V)100 50/60Hz発熱体カンタルA-1
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。温度(℃)(ツボ)270~530溶解はんだ量(g)約300消費電力(W)130定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式時間比例制御方式ヒーターニクロムヒーター溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
日陶科学卓上型電気炉
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200最高温度(℃)1200温度設定(分解能)1℃温度制御方式PID制御SSR出力プログラム機能16ステップ4パターンセンサーR型熱電対ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W電源AC100V 50/60Hz 約14A電源コード(m)2(3Pプラグ付き)タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー質量(kg)約20アズワン品番1-5929-01外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
¥379,000税込¥416,900
当日出荷
1個
¥293,000税込¥322,300
21日以内出荷
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット質量(kg)14電源(V)AC100炉内寸法(mm)170×170×150温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)消費電力(kW)1.3最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器
MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz
1セット
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
SURE(石崎電機製作所)はんだ槽
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
アズワンエコノミー電気炉
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)90×110×70分解能(温度)1℃、(時間設定)1分タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ電源AC100V 50/60Hz電流(A)5電源コード2Pプラグ付 2m外形寸法(mm)210×260×290アズワン品番1-5921-01材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5センサーK型熱電対温度制御方式PID
1個
¥126,000税込¥138,600
当日出荷
アズワン小型プログラム電気炉
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御センサーK型熱電対設定温度範囲100~900℃プログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)材質/仕上外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード2Pプラグ、2m
ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン)仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)トラスコ品番336-8033質量(kg)64.5電源(V)単相100消費電力(W)1500有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300容積22L本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
¥429,800税込¥472,780
7日以内出荷
HAKKO(白光)鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50制御温度(℃)200~450(50角槽)仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
関西機械工業小型攪拌機付きMDドラム20L
20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。
容量(L)20
1台
¥219,800税込¥241,780
17日以内出荷