HAKKO FX-300のおすすめ人気ランキング

2026/04/04更新
27件の「HAKKO FX-300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフロー炉」、「はんだ槽 小型」、「ハンダ取り」などの商品も取り扱っております。
ステンレスポット HAKKO(白光)ランキング1位
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスポット 特殊コート HAKKO(白光)ランキング2位
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒーター R 100-110V HAKKO(白光)ランキング3位
1個
5,998税込6,598
当日出荷

ヒーター L 100-110V HAKKO(白光)ランキング4位
1個
5,998税込6,598
当日出荷

鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)ランキング5位
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50制御温度(℃)200~450(50角槽)仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
48,980税込53,878
当日出荷

ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。温度(℃)(ツボ)270~530溶解はんだ量(g)約300消費電力(W)130定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式時間比例制御方式ヒーターニクロムヒーター溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)(ツボ)500(MAX)設定温度(℃)(最高)500溶解はんだ量(g)約850トラスコ品番849-8548材質(はんだツボ)鋳鉄長さ(mm)50内径(Φmm)50電圧(V)100消費電力(W)420定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)ヒーターセラミックヒーター溶解所要時間50分(MAX設定時)
1台
89,980税込98,978
13日以内出荷


SURE(石崎電機製作所)はんだ槽
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
1台
17,980税込19,778
当日出荷


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間質量(g)約20
1個
20,980税込23,078
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

HAKKO(白光)温度プローブ
適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
1個
10,980税込12,078
当日出荷

1個ほか
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)(最高)450材質(はんだツボ)鋳鉄電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター
1台
169,800税込186,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598税込9,458
当日出荷


ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
5日以内出荷

棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)消費電力(W)390 (30V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980税込30,778
5日以内出荷