- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 滅菌 シートのおすすめ人気ランキング
滅菌 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新673件の「滅菌 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートクレーブ シール」、「滅菌」、「滅菌マット」などの商品も取り扱っております。
ソフトで吸水性に優れ、吸水・防水シートとしてお使いいただけます。滅菌済インジケーターが1袋ずつ付いています。
仕様
EOG滅菌済(個包装)、防水加工
材質
不織布
多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
モレを防止するため、ポリエチレンを2重にラミネートしています。
蛇腹折りになっているため、簡単に展開できます。
診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。
分娩時の腹部覆布やベビー受けとしても使用できます。
素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
仕様
EOG滅菌専用
材質
不織布(ポリプロピレン)
多種の滅菌に対応できる100%ポリプロピレンのSMS素材。
高い強度による破れにくい素材で、扱いやすくしなやかな質感。
滅菌テープの付け剥がしが容易。
タイプ
1枚
高い吸水量と保液量を備えたディスポシーツです。
体位交換やベッドメーキング時、また濡れた際にも破れることのないよう充分な強度を保っています。
TX3215:吸収力に優れ、端のヒートシール加工により低発塵性を実現しました。
TX3212:アルファ10(TX1010)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され発塵性を最小限に抑えています。
TX3211:吸収力・発塵性ともに優れたエコノミータイプのワイパーです。
材質
ポリエステル長繊維100%
滅菌
γ線滅菌済
包装
クリーンパック(二重包装)済
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質
紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
120
適度な柔らかさと、高い強度を持った3層構造のSMS不織布です。滅菌物への、細菌や水分・液体などの混入を防ぎます。滅菌包装用ラッピングの他に、ドレープとしてもお使い頂けます。
仕様
EOG・オートクレーブ(121℃)・γ線・電子線滅菌可
材質
不織布(PPスパンボンド)
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質
不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)
600×900
アズワン品番
8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
多種の滅菌に対応できる100%ポリプロピレンのSMS素材。
高い強度による破れにくい素材で、扱いやすくしなやかな質感。
滅菌テープの付け剥がしが容易。
タイプ
2枚圧着
すべり止め加工を施した、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
診察台や汚染されやすい床などに、テープを使用することなく簡単に使用できます。
寸法(cm)
100×120
1枚
¥399
税込¥439
6日以内出荷
やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。
ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。
未滅菌。
仕様
ミシン目入り
多目的に使用でき感染と汚れを防止します。
表面はパルプ100%で吸水性に優れています。
裏面はポリエチレン加工で吸水した液を完全防水します。
ロール状になっていますので、検診台のみならず多目的活用ができます。
300mm毎にミシン目を入れています。
材質
表面/パルプ100%、裏面/PE(ポリエチレン)加工防水
全長(mm)
36m(120枚連取り)
寸法(縦×横)(mm)
370×300
アズワン品番
0-4325-01
1箱
¥1,673
税込¥1,840
当日出荷
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
モレを防止するため、ポリエチレンを2重にラミネートしています。
蛇腹折りになっているため、簡単に展開できます。
診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。
分娩時の腹部覆布やベビー受けとしても使用できます。
吸水量約2000mLでたっぷり吸収します。部分洗浄時の水分吸収に使い勝手の良いワイドサイズ。
シートサイズ(mm)
450×600
松吉医科器械コード
24-6660-00
1パック(10枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質
表面/パルプ100%、裏面/PE(ポリエチレン)加工防水
色
グリーン
全長(m)
36(120枚連取り)
寸法(縦×横)(mm)
370×300
アズワン品番
0-4325-02
1箱(1巻)
¥1,673
税込¥1,840
翌々日出荷
表面の吸水パッドがこぼれた薬剤を吸収し、汚染の拡大を防ぎます。裏面は不透過性の樹脂シートで加工されています。
仕様
EOG滅菌済(個包装・滅菌済タイプのみ)
材質
表面/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水材/綿状パルプ・吸水紙、防水材/PE(ポリエチレン)フィルム
寸法(mm)
450×600