- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 滅菌ケースのおすすめ人気ランキング
滅菌ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新272件の「滅菌ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 ケース」、「滅菌トレイ」、「オートクレーブ カスト」などの商品も取り扱っております。
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質
本体/アルミニウム、マット/シリコン
滅菌
(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
仕様
<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃
材質
【本体】PES、【青色部】Si
耐熱温度(℃)
【本体】200、【青色部】260
器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。
耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
穴あきのため通気性が良好です。
材質
シリコンゴム
色
ブルー
多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
材質
PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。パーティションで区切られたスペースにマットが付いて、繊細な器具も一緒に収納できます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
スプリングとシリコンゴム製の支持バーにより機材を浮かせて固定し、細部まで確実に洗浄・滅菌します。
材質
ステンレス(SUS304)、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×243×40
小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています
仕様
穴あり
材質
ステンレスSUS304
この商品は軽量で耐久性に優れた商品です。優れた視認性により器具の判別が容易です。ガス滅菌や薬液消毒はもちろん、180℃までの乾熱滅菌、浸漬滅菌、160℃までのオートクレーブにも耐えられます。ベーストレー内側に設けられた小さな丸い突起が、シリコンマットとベーストレーが密着するのを防ぎます。水の貯留を防ぎ乾燥を促進させます。プラズマ滅菌には対応しておりません。