- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 滅菌コンテナーのおすすめ人気ランキング
滅菌コンテナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「滅菌コンテナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌トレイ」、「滅菌カスト」、「滅菌」などの商品も取り扱っております。
側面に極小のパンチ穴が開いていますので、洗浄効率に優れています。
材質
ステンレス
透明度が高く、中身が容易に確認できます。モレにくいプラグシールタイプのスクリューキャップです。
種別
120ml
アズワン品番
2-7424-01
1箱(100袋)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様
<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃
材質
【本体】PES、【青色部】Si
耐熱温度(℃)
【本体】200、【青色部】260
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質
本体/アルミニウム、マット/シリコン
滅菌
(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
耐熱、耐薬品性に優れたプラスチック製コンテナーです。
フタの開閉・ロック・脱着が容易に行えます。
材質
本体・フタ/PEI(ポリエーテルイミド)、パッキン/シリコーン樹脂
多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
材質
PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
1個ずつ袋包装になっており、保管中も充分な清潔状態を保持しています。スクリューキャップを、しっかり締めることにより、内容物の吹きこぼれを防ぎ、より安全な搬送を可能にいたします。
滅菌
EOG滅菌済