滅菌シールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
532件の「滅菌シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌テープ」、「バイオロジカル インジケーター」、「滅菌シールパウチ」などの商品も取り扱っております。
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
1式(250枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m) 12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。 変色 ピンク→ブルー 仕様 変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間 区分 化学変化タイプ 外形寸法(mm) 14×35 有効期限(年) 1(ご購入後) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(200枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

直接貼り付けて、被滅菌物が滅菌条件に到達したか否かを確認できます。簡便な使い易さと滅菌後は”滅菌済”の文字が黒褐色(EOガスの場合は褐色)で浮き出てきますので、ひと目で滅菌ができたかどうかを、簡単に判別することができ、また、被滅菌物の滅菌済み品と未処理品の区別判定に、最適な機能を持っています。
使用環境温度(℃) 121~134
1セット(1000枚)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
1箱(250枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m) 50 耐熱温度(℃) 132
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様 滅菌条件:121℃・20分 寸法(mm) 14×35 テープ幅(mm) 14
1箱(1000枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(200枚)
9,640 税込10,604
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針刺し部位の汚染を防止できます。どのメーカー品にも対応しやすい形状です。開封切れ込みで、未開封確認が可能です。縦幅A4サイズ対応のブリスターパックで本棚保管が容易です。
材質 PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤 寸法(mm) 【ブリスターパック】2300×814×2640 シール寸法(mm) 45×55×0.25 アズワン品番 7-8057-01
1個(2000枚)
59,900 税込65,890
10日以内出荷

アズワン滅菌テープ
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様 クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。 プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。) 環境のため、印刷には水性インクを使用しています。
ロール長さ(m) 200
1巻
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m) 50
1巻
1,960 税込2,156
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m) 12.7
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質 紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃) 120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。 有効期限(年) 1(ご購入後) 変色 白→黒褐色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
寸法(mm) 20×150 テープ幅(mm) 20
1箱(250枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌 121℃/20分、132℃/4~6分
1袋
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m) 6.35
1個
6,760 税込7,436
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m) 50
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
仕様 指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
1箱(200枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷