- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 滅菌シールパウチのおすすめ人気ランキング
滅菌シールパウチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「滅菌シールパウチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌シール」、「滅菌バッグ」、「滅菌済み 袋」などの商品も取り扱っております。
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質
紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
120
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様
オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質
表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)
115
変色
オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番
8-2601-14
幅×長さ(mm)
135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。
インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様
200枚/箱
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。
環境にやさしい水性インクを採用。
色
ホワイト
変色の経過
オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン
滅菌方法
オートクレーブ・E.O.ガス両用
リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様
オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプ
パウチタイプ
滅菌方法
オートクレーブ・EOガス両用
入数
1箱(200枚)
ISO規格
ISO11140/ISO11607
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)
280×380
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.035
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。
オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質
PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色
オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質
表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色
オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
仕様
オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
130
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
135(20分)
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)
130
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
内容物が見える片面フィルムタイプです。
HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。
オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプ
ヒートシールタイプ
シール幅(mm)
10
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-30~100
仕様
γ線滅菌済
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色
緑→黒
二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)
シール:165~200
変色
AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。
プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。)
環境のため、印刷には水性インクを使用しています。
ロール長さ(m)
200