- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 滅菌テープのおすすめ人気ランキング
滅菌テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新185件の「滅菌テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートクレーブ テープ」、「滅菌ラベル」、「バイオロジカル インジケーター」などの商品も取り扱っております。
滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)
50
耐熱温度(℃)
132
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)
12.7
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様
クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)
50
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌
121℃/20分、132℃/4~6分
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)
12.7
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)
50
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)
6.35
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。
梱包作業用途に適しています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体/OPP、芯/PE
幅(mm)
48
長さ(m)
50
滅菌
済
厚さ(μm)
50
アズワン品番
3-6626-32
1巻
¥949
税込¥1,044
当日出荷
AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。
AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
マーカーで書き込むことができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
白
グレード
クラス100
寸法(m)
1/2″×33
厚さ(μm)
約0.127
アズワン品番
1-3863-11
1巻
¥7,040
税込¥7,744
翌々日出荷
蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
テープ幅(mm)
13
クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
テープ長さ(m)
6.35
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)
0.043
材質
ポリエステル
温度範囲(℃)
-196~+125
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)
0.1
色
白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑
長さ(m)
5
特性
耐冷性、耐熱性
オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます
種別
インディケーターテープ
色
ブラック