滅菌トレイのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
242件の「滅菌トレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌ケース」、「角カスト」、「滅菌容器 オートクレーブ」などの商品も取り扱っております。
多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
材質 PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オオサキメディカルNC滅菌トレー
清潔野が必要な時のトレーや滅菌膿盆などとして使用できる、滅菌済トレーです。
1箱(10個)
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた冶具置き用ディスポトレー。 フレッシュパルプ100%の国産原紙、国内製造。 オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
1式(100枚)
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 <本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃ 材質 【本体】PES、【青色部】Si 耐熱温度(℃) 【本体】200、【青色部】260
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質 本体/アルミニウム、マット/シリコン 滅菌 (対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天然パルプを原料とした軽量で丈夫なディスポトレー。 耐水性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
1式(200個)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質 耐水フレッシュパルプ100% 寸法(mm) 220×130×15 下部寸法(mm) 190×100 耐熱温度(℃) 220 アズワン品番 8-2508-01
1袋(100枚)
1,634 税込1,797
当日出荷

滅菌コンテナの中に敷き、器具がコンテナ内で動きにくくします。
材質 シリコン
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質 PP(ポリプロピレン)フィラー入
1箱(500枚)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 シリコンゴム 仕様 ガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能 寸法(mm) 265×480×16 アズワン品番 0-8743-01 穴径 Φ4mm
1個
21,780 税込23,958
翌々日出荷

仕様 フタ・底開閉式 材質 ステンレス(SUS304)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】トレイ(PP)
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質 PP 幅(mm) 267 全長(mm) 318 容量(mL) 3000 質量(g) 1.8
1箱(30個)
109,800 税込120,780
23日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】カプセルカウンタートレイ(PS)
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質 PS 幅(mm) 130 全長(mm) 260 質量(g) 0.5
1箱(20個)
55,980 税込61,578
23日以内出荷

材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) -20~+120 仕様 抗菌加工 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ バット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片桐医科工業小物用カスト
仕様 フタ・底開閉式 材質 ステンレス(SUS304)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質 ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ バット
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)