- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- ドレッシング・傷当て材
- 滅菌可能 フィルムのおすすめ人気ランキング
滅菌可能 フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新157件の「滅菌可能 フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テガダーム」、「パラフィルム 02868817」、「耐熱 シーリング テープ」などの商品も取り扱っております。
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)
10
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)
7~32
材質
パラフィン
通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。
結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
アズワン品番
5-5644-01
仕様
滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可
TGK品番
719-55-81-11
材質
PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系
厚さ(mm)
0.2
穴径(μm)
0.45
フィルター直径(Φmm)
18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
1箱(375枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色
緑→黒
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)
30
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。
環境にやさしい水性インクを採用。
色
ホワイト
変色の経過
オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン
滅菌方法
オートクレーブ・E.O.ガス両用
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様
非細胞毒性
材質
疎水性レーヨン・医療グレード接着剤
寸法(mm)
82.6×142.9
温度範囲(℃)
-20~+80
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
140
アズワン品番
3-9125-01
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様
非細胞毒性
材質
疎水性レーヨン・医療グレード接着剤
寸法(mm)
82.6×142.9
温度範囲(℃)
-20~+80
滅菌
γ線滅菌済
厚さ(μm)
140
アズワン品番
3-9125-02
1箱(2袋×25枚)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
幅(cm)
10
長さ(m)
152
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
透湿・防水性パッド付きフィルムドレッシング。
柔軟な支持フィルムにより、シワになりにくい貼り付けが可能で、水分や外部からの汚染を防止します。
レーヨンパッドが滲出液吸収後カールし、パッドの創傷面への固着を防止します。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様
オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質
表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)
115
変色
オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番
8-2601-14
幅×長さ(mm)
135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質
紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
120
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)
10
基材
ポリウレタン系フィルム
粘着剤
アクリル系
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水タイプのサージカルドレッシング。
水や最近の侵入を防ぎ、かつ酸素と水蒸気の透湿性を備えています。しなやかで透明ですので、肌になじんでしっかりと密着します。
レーヨン不織布に固着を防ぐネットを使用しています。
用途CVCカテーテル固定、創傷部保護、シャワー・入浴時の防水。
材質
ポリウレタン、レーヨン不織布
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000077
医薬品医療機器等法
一般医療機器
高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
材質
基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)
7
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)
10
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質
PE(ポリエチレン)系フィルム
パッドに創部への固着防止ネットを採用したサージカルドレッシング。
吸水性のよいコットンを使用。表面は固着防止ネットにより、創傷部にやさしいドレッシングです。
粘着シートには皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。特殊な塗布により、通気性を確保しています。
粘着シートに撥水加工を施し、外部からの水の汚染を防ぎます。
材質
コットン
粘着剤
アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000076
医薬品医療機器等法
一般医療機器