- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 滅菌容器 オートクレーブのおすすめ人気ランキング
滅菌容器 オートクレーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新279件の「滅菌容器 オートクレーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐圧ペットボトル」、「滅菌容器」、「オートクレーブ」などの商品も取り扱っております。
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器
材質
本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)
0~121
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様
オートクレーブ可能 。目盛り付
材質
本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器
材質
本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)
20~121
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質
本体/ガラス、キャップ/TPX
遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質
本体・フタ/PP、目盛入
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質
本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)
64
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質
本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質
本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)
66
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様
白色PP製キャップ付き。両取手付き。
キャップタイプ
83B
活栓
付き
仕様
オートクレーブ可能
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
64首部分
1目盛
1L毎
材質(ガスケット)
TPE(熱可塑性エストラマー)
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質
本体・キャップ PP、ガスケット TPE
目盛
有
キャップタイプ
83B
口内径(Φmm)
64
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)
タイプ
広口
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
オートクレーブ対応のPP容器。価格は低コストでの御提供とさせて頂きます。
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。
2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。
2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)
135℃
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質
本体/PMP、蓋/PP
オートクレーブの可否
滅菌可