- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 滅菌表示テープのおすすめ人気ランキング
滅菌表示テープのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新88件の「滅菌表示テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートクレーブ滅菌 インジケータ」、「バイオロジカル インジケーター」、「オートクレーブ用インジケーター」などの商品も取り扱っております。
滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)
50
耐熱温度(℃)
132
蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
テープ幅(mm)
13
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)
50
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)
12.7
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)
6.35
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌
121℃/20分、132℃/4~6分
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
テープ長さ(m)
6.35
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様
クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)
50
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)
12.7
クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)
6.35
オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様
滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分
寸法(mm)
19×32
テープ幅(mm)
19
アズワン品番
2-6419-01
1箱(500枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
テープ長さ(m)
6.35
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。一般的に使用されるオートクレーブ用です。
テープ長さ(m)
12.7
青色のインテグレーターバーがSAFE範囲に達すると、滅菌条件をクリアしたことを表します。
仕様
化学的インジケータ規格クラス5
寸法(mm)
20×100
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様
指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
1箱(200枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。
AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。