滑り止めワックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
117件の「滑り止めワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローリング 滑り 止め」、「滑り止め スプレー 床」、「滑りにくい ワックス」などの商品も取り扱っております。
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。 耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。 消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般 液性 水性 成分 合成樹脂 使用方法 (1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)。(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量 360m2/4L
1本(4L)
7,598 税込8,358
当日出荷

ペットが家の中で暮らしやすいように専用設計された、スベリにくく、キズがつきにくいフローリング用ワックスです。 ツメによるペットのひっかきキズにも強いワックス被膜を形成します。 走りキズや引っかきキズがつきにくいワックス被膜を形成するためキズに強いタイプのアクリル樹脂を選定し採用しました。 塗布乾燥後はペットがなめても安心です。 スリップ軽減効果 ペットがすべりにくく、なおかつ人の歩行の妨げにならないよう、アクリルとウレタンの2つの樹脂を絶妙のバランスで配合し、設計したワックスです。
使用場所 フローリング 成分 合成樹脂・水
1本(500mL)
699 税込769
当日出荷

安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。 修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。 耐水性:水に強く、耐水性抜群。 耐油性:油に強く、耐油性抜群。 素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。 美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。 便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。 スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。 耐久性:ハイヒールでも割れにくい。 持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。 成分 アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用場所 屋内用 特性 耐水、耐油、耐久 使用方法 (1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ) pH値 8.0~9.0(弱アルカリ) 主な用途 木、金属 標準使用量 200m2/2L(1回あたり) 光沢 コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性 アルカリ性 タイプ 水性 標準使用量 約1200m2/18L
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

フローリングでの愛犬の滑りを防ぎ、脱臼や骨折等の関節疾患を予防する「床用コーティング剤」
使用場所 フローリング
1個(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

初めての方でもお掃除感覚で簡単に塗ることができる「滑り止め床用コーティング剤」のシートタイプ。フローリングでの愛犬の滑りを防ぎ、脱臼や骨折等の関節病を予防。フローリングでの滑りによる骨折等をはじめとした室内事故の発生率が高くなっている現状を受け、ワックスシェアNo.1ブランド「all」を擁するリンレイが、大学病院の獣医師との産学連携に取り組むことで、犬にとっての完成度を追及した。
1個(4枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個(10枚)
399 税込439
当日出荷

注目商品「滑り止め床用コーティング剤」のお試しサイズ。フローリングでの愛犬の滑りを防ぎ、脱臼や骨折等の関節病を予防。増加する愛犬の室内飼育世帯と連動して、フローリングでの滑りによる骨折等をはじめとした室内事故の発生率が高くなっている現状を受け、ワックスシェアNo.1ブランド「all」を擁するリンレイが、大学病院の獣医師との産学連携に取り組むことで、犬にとっての完成度を追及した。
商品タイプ 本体
1個(250mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約1年(2回塗り)。約30畳分
成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分 スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途 鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間) 夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 特性 スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スベランで体育館使用前にモップ拭きすると、滑り止め、ホコリ止め、クリーニング効果を発揮!塗布してすぐに使える。
用途表面加工済みフローリングの滑り止め及びホコリ止め 成分 アモルファスシリカ、ポリオキシアルキシレン、香料、水 標準使用量 約2000m2/L
1本(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分 合成樹脂塗料(水系) タイプ 床用塗料 塗り面積(m2) 約2~3 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 耐用年数(年) 約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプ シリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分 樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L) 4 液性 弱アルカリ性 使用の目安 1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。 成分 エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック 比重 1.6 適合材 コンクリート、タイル、石、木、金属 乾燥時間(時間) 約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃ 摩擦係数 (ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609 特性 耐アルカリ、耐酸、耐薬品
1缶(3.78L)ほか
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。 成分 アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 性状 半透明液体 乾燥時間 常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合) 塗装間隔 2時間以上(屋内)
1本(300g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 主成分 水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り) 主な用途 床、コンクリート 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗回数 1回 標準塗布量(g/m2) 500
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別 水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り) 10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材 クリア 危険等級 乾燥時間(時間) 夏場約1.5、冬場約3(軽歩行) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 特性 耐久性 危険物の性状 非水溶性
1セット(1100g)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。 クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。 水溶性ですので火気に対して安全です。 特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。 埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。 液性 弱アルカリ性 滑り止め効果 コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
1個(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。 つや消し クリヤー 主な用途 その他 使用方法 (1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。 塗布面積(m2/缶) 0.8~1.2 危険等級 乾燥時間(時間) 3(歩行可能)(23℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 105mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
3,598 税込3,958
当日出荷