滑り止め付きピンセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「滑り止め付きピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先端ゴムピンセット」、「ピンセット ゴム付き」、「先端シリコンピンセット」などの商品も取り扱っております。
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃) 200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃) 270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω) 1×105~107 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にかなします。滑り止めのローレット付き。
材質 ステンレス トラスコ品番 274-3132 質量(g) 21 寸法A(mm) 120 寸法B(mm) 12 寸法C(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個ほか
7,170 税込7,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm) 120 材質 プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm) 9 耐熱温度(℃) 240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。 材質 ステンレス(SUS430)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm) 130 材質 PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃) 260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm) 125 幅(mm) 先端部:8。後端部11 質量(g) 22 トラスコ品番 493-6426 材質 ステンレス タイプ 切手用 表面処理 フッ素加工処理 アズワン品番 1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm) 125 仕様 完全非磁性/○チップのみ 材質 ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色 黒+グレー 耐熱温度(℃) 80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(ショア A) 80(エラストマー部) ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質 ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm) 125 黒+グレー(チップ) 質量(g) 17 硬度 80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm) Z:6(幅広R型) アズワン品番 64-8896-98 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体) ステンレス 質量(g) 17 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 10 チップ色 耐熱温度(℃) 315(チップ) 材質(チップ) PEEK つまみ荷重(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質 ABS(カーボン入り) 質量(g) 15 材質(パット) シリコンゴム(カーボン入り) セット内容 パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番 166-0292 アズワン品番 9-5620-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。 タイプ 直/ギザ付 材質 ステンレス
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質 ステンレス 全長A(mm) 125 寸法B(mm) 9.5 質量(g) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観葉植物のお手入れやフラワーアレンジメントなどに使い易い、小型ピンセットです。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。滑り止め付きで小さい対象でもしっかり掴めます。サビに強いオールステンレスです。
用途観葉植物などのメンテナンスツール。 材質 本体:ステンレス
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状 先曲/ギザ付 材質 ステンレス
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 先端形状 先曲り型 全長(mm) 120 材質 SUS304 幅(mm) 10 質量(g) 15
1個
529 税込582
当日出荷

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業 材質 (先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃) 270℃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)