- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 滴下瓶のおすすめ人気ランキング
滴下瓶のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新118件の「滴下瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポイト瓶」、「点滴瓶」、「滴下」などの商品も取り扱っております。
その他
※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)
ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛
なし
材質(キャップ)
ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)
スポイトゴム/NR(天然ゴム)
付属品
キャップ
材質
本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
材質(本体)
ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)
ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)
スポイトゴム/NR(天然ゴム)
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)
19
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質
本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
目盛
なし
耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)
30
高さ(mm)
95(フタ含む)
胴径(Φmm)
38
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
付属品
キャップ
材質
本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様
シリコンキャップ付き
材質
ガラス
形状
丸形
色
茶色
セット内容
本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質
本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
BOD測定に使用します。
容量(mL)
100
仕様
0.1mL単位で実容量表示
栓No.
19
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様
本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白