滴定装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
118件の「滴定装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滴定」、「自動滴定器」、「自動ビュレット」などの商品も取り扱っております。
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様 ガラスねじ止めコック付き 材質 DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
1式
46,980 税込51,678
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
容量(mL) 0.01~99.99 アズワン品番 3-7043-01
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径 27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付) 使用温度範囲(℃) 15~40 材質(接液部) 硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム 関連資料 耐薬品表(0.3MB)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ゼロ調節付オートマチックビューレットは外部からのコンタミネーション完全にシャットアウトします。 プッシュボタン式ストップコックで1滴ずつの滴下が可能。 スクリュークランプによりくり返し滴定を行う場合の滴下速度を予めセットすることができます。 白地に青目盛りと読み取りがしやすくなっています。
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様 変動係数:≦0.1% 精度(%) ±0.2 最小表示(mL) 0.01(~99.99)、0.1(100~)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品 アダプター 材質 (シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE 測定範囲 0.01~999.9mL 電源 単4乾電池×2本(別売) 最小表示 0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL 適合ボトル口径(Φmm) (アダプター)45/32、40/38、45/S40 精度(%) 0.2 係数 変動0.1%以下 取付径(Φmm) 45
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
用途滴定、分注に 容量(mL) 50 付属品 バッテリーチャージャー、GL32用アダプター 材質 FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック 電源 DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式) 分注範囲(mL) 0~50 精度 ±0.2% 設定方式 デジタルダイヤル式 オートクレーブの可否 不可 可変範囲 0.01mL
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明 仕様 平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット H 0.1-999.9mL
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL) 5 分注範囲(mL) 0.01~999.9 アズワン品番 61-0170-96 容量範囲(mL) 2.5、12.5、25 相対系統誤差(%) (2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2 絶対系統誤差(μL) (2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5 相対偶然誤差(%) (2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1 絶対偶然誤差(μL) (2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
1式
49,980 税込54,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。オートクレーブ可
付属品 アダプターGL32、GL38、S40各1個 質量(g) 510 外形寸法(mm) 100×255×230(突起部含む) 電源 単4乾電池2個 分注範囲(mL) 0.01~999.9 再現性(%) ≦0.1% 精度(%) ±0.2
1台
152,910 税込168,201
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。PCに接続し、データ管理ができます。吐出ノズルは垂直方向および水平方向に調整可能です。
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL) 50 付属品 吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2) 材質 接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 電源 単4乾電池×2個(テスト用付属) 精度 50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下 ねじ規格 GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32 分注容量(mL) 50 アズワン品番 3-6060-02
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。
材質 ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム 使用温度(℃) +15~+40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット M 0.1-999.9mL
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL) 2.5 分注範囲(mL) 0.01~999.9 アズワン品番 61-0170-95 容量範囲(mL) 5、25、50 相対系統誤差(%) (5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2 絶対系統誤差(μL) (5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1 相対偶然誤差(%) (5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1 絶対偶然誤差(μL) (5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質 ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様 平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
目盛(mL) 0.1 材質 ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム 精度(mL) ±0.045
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)