漁火ファイバーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「漁火ファイバーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中照明」、「完全防水ライト」、「海上標識灯」などの商品も取り扱っております。
業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm) 80 質量(g) 36 径(Φmm) 20 発光時間(時間) 1000 耐圧水深(m) 1000
1個ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト 本体長さ(mm) 133 最大径(Φmm) 38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ 明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
用途水中ライト・集魚ライト 全長(mm) 80 質量(g) 36 径(Φmm) 22 耐水圧(mm) 1000000 発光時間(時間) 1000
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田実業オリジナルの水中ライトです。 ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途漁業 釣糸 仕様 耐水圧:1000m、耐久時間:500 材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 92 質量(g) 41 横幅(mm) 27 電池 単4×2本 点灯色 青色
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯 質量(g) 130(電池込) 電池寿命(時間) 400 サイズ(mm) 120×43 LED寿命(時間) 30000 耐圧水深(m) 700
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。! スイッチの仕様も選べます! 高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます! 高輝度LED搭載 6V レインボーカラー 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色 RGB色(レインボーカラー) 型式 CSX2-RGB 寸法(mm) 185×48 フルカラー 質量(g) 146 電源 アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V) 点滅 パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁火ハイパワービニールは暗闇で発光し集魚効果を上昇させるチューブ(夜光浮きゴム)です。従来の緑と青をラインナップ。2色のラインナップにより全魚種に対応可能です。
用途漁業 釣元 集魚 穴径(mm) 2.5 材質 ビニール 外径(mm) 4.5
1巻(100m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚の神経抜き作業の前に魚体の脳天をくり抜く為の作業道具です。
長さ(mm) 130 径(Φmm) 27 規格 M コード 30000
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様 耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm) 144×55 電源 アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

魚の好奇心を刺激する!。全方位キラキラビームが魚の好奇心を刺激する!
仕様 高輝度緑色・青色・赤色LED、各3灯搭載 タイプ チェンジ 本体質量(g) 63(水中約15)(4号相当)(電池含む) 連続使用時間(時間) グリーンビーム22/ブルービーム24/レッドビーム18/低速カラーチェンジ36/高速カラーチェンジ30 寸法(Φ×mm) 28×130 コード 4258407 使用電池 単3×1本 耐水性 1200m アズワン品番 64-8810-66
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ 白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます 3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し 高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります) 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LED採用で360°照らします。 ※乾電池は付属しません。 ※1秒間隔で点滅 ※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g) 60 電源 アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V) 電池寿命 10日間(10h/日) 水深(m) 耐防:1 サイズ(mm) 200×40 到達距離(m) 最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色 白光 仕様 【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個 質量(g) 約100(乾電池除く) 主要材質 ABS樹脂 光源 高輝度LED 全長(cm) 約14(灯ろう含む) 使用電池 単三アルカリ乾電池 材質(カバー) アクリル 電池寿命 約20日
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質 樹脂製 質量(g) 約570 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 200 ケーブル長(m) 30 サイズ(mm) Φ55×245
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED水中灯 MLA100-1224
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質 樹脂製 質量(g) 約460 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 100 ケーブル長(m) 8 サイズ(mm) Φ55×220
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 LEDユニット、スイッチ部が青色になります。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様 耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式 CSX 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 スイッチ 電源 アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

魚の好奇心を刺激する!。4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!
仕様 【水中重力】6.0g 連続使用時間(時間) 22 寸法(Φ×mm) 20×101 使用電池 単4×1本 耐水性 1000m
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。 機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品 10mロープ、収納ポーチ 質量(g) 約440(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 62×164 光源 青緑LED×6、白色LED×3 電池寿命(時間) 全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時) 使用電池 単3アルカリ乾電池×3(別売り) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。 魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品 30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色) 質量(kg) 1.6(アルカリ乾電池含む) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 123×300 電池寿命(時間) 全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時) 使用電池 アルカリ乾電池単一×4(別売り) 光束(Lm) 最高:500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

漁火電動リールは山田実業とミヤエポックが漁業者向けに共同開発を行った電動リールになります。
用途1本釣漁業・レジャーフィッシング
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)