- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 漏電 ブレーカー 125aのおすすめ人気ランキング
漏電 ブレーカー 125aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新296件の「漏電 ブレーカー 125a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 3p 30a」、「漏電遮断器125a」、「電源 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
接続方式
表面形
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
定格使用電圧(AC V)
100/200(単3)
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)
AC135
定格不動作過電圧(V)
AC120
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途
ボックス内取付用
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
小形遮断器のスタンダード
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/200
接続方式
表面形
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
漏電表示方式
有
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P・2E
動作時間(s)
(最大)0.1
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
端子カバー付き。
寸法A(mm)
105(115)
寸法B(mm)
70
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/AC200
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
寸法C(mm)
49
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
接続方式
表面形
動作時間
(最大)0.1秒
定格電圧(V)
AC100/200
接続方式
表面形
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
高速形動作時間(sec)
0.1以内
基準周囲温度(℃)
40
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
素子数
2E