- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 漏電ブレーカ 3p 200aのおすすめ人気ランキング
漏電ブレーカ 3p 200aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新386件の「漏電ブレーカ 3p 200a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 200a」、「三菱 漏電ブレーカ」、「200a ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
小形遮断器のスタンダード
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護
極数(P)
3
定格感度電流(mA)
100・200・500
種別
補助スイッチ付
質量(kg)
0.75
寸法A(mm)
130(160)
寸法C(mm)
60
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
75
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
過電流引きはずし方式
熱動電磁
接続可能電線(mm2)
(最大)60
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形
端子種別
圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法(mm)
H130×W75×D80(ハンドル含む)
トリップボタン
有
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
幅(mm)
75
厚さ(mm)
130
質量(kg)
0.66
縦(mm)
84
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)35/10
極数・素子数
3P
定格使用電圧(V)
100-440
極数(P)
3
相線式
3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
フレーム(AF)
400
付属品
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
質量(kg)
5.7
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
44
寸法D(mm)
130.5
寸法E(mm)
343
寸法B(mm)
257
寸法C(mm)
103
接続方式
表面形
寸法G(mm)
194
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造
バー端子M12
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R60-12~R325-12S/325-12
寸法H
M6
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
フレーム(AF)
50
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P
接続方式
表面形
質量(kg)
0.75
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)
105
厚さ(mm)
165
質量(kg)
2
縦(mm)
94
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)100/50
極数・素子数
3P
定格使用電圧(V)
200-440
極数(P)
3
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)
100
適合電線(mm2)
最大接続可能:60
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱電ー電磁
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
適合
アイソレーション
種別
漏電遮断器(時延形)
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
熱動電磁
極数・素子数
3P3E
接続方式
埋込形
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)
0.1以内
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式
BJWA-225
質量(kg)
1.8
種類
漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状
圧着端子用
フレーム
225AF
締付トルク(N・m)
8~13
相線式
3Φ3W、1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 50kA
入数
1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
熱動・電磁式
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2