- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 漏電警報付ブレーカのおすすめ人気ランキング
漏電警報付ブレーカのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「漏電警報付ブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接点付ブレーカー」、「電子ブレーカー」、「80aブレーカー」などの商品も取り扱っております。
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類
警報スイッチ
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式
表面形
保護機能
過負荷・短絡保護兼用
相線式
3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
定格感度電流(mA)
(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式
外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類
漏電警報付ブレーカ
極数・素子数
3P3E
入数
1台
種別
警報スイッチ付
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-AC200
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格感度電流(mA)
30
小形遮断器のスタンダード
種別
警報スイッチ付
質量(kg)
0.75
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)
130(160)
端子種別
圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
極数・素子数
3P3E
種別
警報スイッチ付
タイプ
Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)
AC100-AC200
寸法D(mm)
79
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)
30
逆接続
不可
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類
警報スイッチ・補助スイッチ
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
種別
警報スイッチ付
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
素子数
2E
フレーム(AF)
50
付属品
警報出力リード線
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
高速形定格感度電流(mA)
30
高速形動作時間(sec)
0.1以内
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
警報機能
(漏電)外部警報信号出力、LED表示
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-440
定格絶縁電圧(V)
500
接続方式
表面形
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
外形寸法b(mm)
130
外形寸法c(mm)
68
外形寸法ca(mm)
90
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
トリップボタン
有
極数・素子数
3P
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
0.6
アイソレーション適合
適合
Ior漏電警報付
JIS規格
JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類
補助スイッチ
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)
0.1以内
定格感度電流(mA)
(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式
外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電圧(V)
AC100-440
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15
極数・素子数
3P
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
定格周波数(Hz)
50-60
相線式
1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W
トリップボタン
有
極数・素子数
3P3E
定格使用電圧(V)
AC100-230-440共用
遮断容量区分
経済形
接点容量(A)
(AC250V)3・(DC30V)3
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成
1C
端子形状
(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
リセット方式
(警報)手動リセット(押釦)
適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S。(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
動作時間
(警報)0.1秒以内
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
赤色LED表示
警報出力
リード線接続方式
フレーム(AF)
50
接点容量
AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A。AC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A。DC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A