- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 漏電遮断器 20aのおすすめ人気ランキング
漏電遮断器 20aのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新743件の「漏電遮断器 20a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ブレーカー」、「elb 付 ブレーカー」、「漏電ブレーカー 3p 30a」などの商品も取り扱っております。
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
小形遮断器のスタンダード
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途
ボックス内取付用
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
種別
補助スイッチ付
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-AC200
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格感度電流(mA)
30
定格電圧(V)
AC100-200
動作時間
0.1秒以内
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
端子カバー付き。
寸法A(mm)
105(115)
寸法B(mm)
70
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/AC200
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
寸法C(mm)
49
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
定格使用電圧(AC V)
100-200両用
接続方式
表面形
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ
標準形
取付方式
ネジ及びDIN-Rail付着
規格
日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)
AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)
220
接続方式
表面形
保護機能
過負荷/短絡保護兼用
動作時間
0.1秒以内
過電流トリップ方式
完全電磁式(ODP)
種別
警報スイッチ付
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-AC200
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格感度電流(mA)
30
定格使用電圧(AC V)
100-230共用