- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 漏電遮断器 225afのおすすめ人気ランキング
漏電遮断器 225afのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新151件の「漏電遮断器 225af」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「225a ブレーカー」、「ブレーカー 125a」、「漏電警報付ブレーカ」などの商品も取り扱っております。
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
小形遮断器のスタンダード
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式
BJWA-225
質量(kg)
1.8
種類
漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状
圧着端子用
フレーム
225AF
締付トルク(N・m)
8~13
相線式
3Φ3W、1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 50kA
入数
1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
熱動・電磁式
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格使用電圧(AC V)
100-200両用
接続方式
表面形
適合
アイソレーション
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)
105
厚さ(mm)
165
質量(kg)
1.6
定格絶縁電圧(V)
690
定格電流(A)
225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)
縦(mm)
94
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)100/50
極数(P)
3
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
定格感度電流(mA)
100・200・500切替
極数・素子数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC100/200V 35/18
トリップボタン
有
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護
極数(P)
3
定格感度電流(mA)
100・200・500
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)
100
適合電線(mm2)
最大接続可能:60
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱電ー電磁
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-225
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
圧着端子用
フレーム
225AF
締付トルク(N・m)
8~13
逆接続
可
適合圧着端子
(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8
定格電圧・遮断容量
AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数
1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
引外し方式
熱動・電磁式
定格感度電流(mA)
100・200・500切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
3
種類
一般配線用瞬時固定型
規格
JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式
表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン
有
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC250
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2